溝堀カッターのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
105件の「溝堀カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクグラインダー 木材刃」、「コンクリート 溝切りカッター」、「コンクリート溝掘り」などの商品も取り扱っております。
小型ミゾキリ マキタランキング1位
「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000最大切削深さ(mm)24(90°時)切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)。普通カッタ:2.4~21(8厘~7分)電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)270仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規質量(kg)4
1台
27,980税込30,778
当日出荷

メリッター(自在溝切用) Y'sGODランキング2位
精密設計高性能カッター。ダイヤル式で楽々ご希望の溝幅に調節できます。
用途木材・集成材などに外径(Φmm)120穴径(Φmm)15刃厚(mm)3.0刃数(p)30適合材木材・集成材などフッ素スリット
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自在溝切りカッター 大日商ランキング3位
1本
6,598税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

可変溝切りチップソー SK11ランキング4位
これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。
用途木材へのミゾ切り。外径(Φmm)120内径(Φmm)15刃厚(mm)2.8最大切込深さ(mm)30
1枚
8,798税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕上げみぞきり マキタランキング5位
最大出力1400Wの強力モーター搭載!。ブレーキ付
回転数(min-1[r.p.m])9000最大切削深さ(mm)三面仕上カッタ31。普通カッタ31。胴ブチカッタ25.5最大切削幅(mm)三面仕上カッタ3~36(1分~1寸2分)。普通カッタ2.4~36(8厘~1寸2分)。胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分)電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)8カーボンブラシ呼び番号154付属品フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱質量(kg)6.8
1台
72,980税込80,278
3日以内出荷

ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998税込3,298
当日出荷


コードレスで額縁の留め加工、各種家具の継ぎ手加工がラクラクきれい!
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3回転数(min-1[r.p.m])6500最大切込深さ(mm)20刃物外径(mm)100刃物内径(mm)22充電時間(分)22バッテリーリチウムイオン全長(mm)351仕様集じん機に接続可能作業量(目安)[メラピ材/ストッパNo.20(切込深さ12.3mm)時]約200回。(1充電辺り)質量(kg)2.8(バッテリ含む)
1台
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!
刃物外径(Φmm)100刃物内径(Φmm)22回転数(min-1[r.p.m])11000最大切削深さ(mm)20電源(V)単相100電流(A)7.3消費電力(W)701コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号461仕様二重絶縁、集じん機に接続可能付属品超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース質量(kg)2.3
1台
45,980税込50,578
7日以内出荷

京セラインダストリアルツールズトリマ
●切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適した入門者用のトリマーです ●切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます ●刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです ●ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています ●長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです
用途各種木材の面取り・溝掘り軸径(Φmm)(取付ビット)6回転数(min-1[r.p.m])32000電源(V)単相100電流(A)4.3消費電力(W)400コード長さ(m)2.5付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1質量(kg)1.1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC型番MTR-42電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])32000
1台
12,980税込14,278
当日出荷

6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。 超硬刃は、360°使用可能。 外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工) 掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工) 切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断)セット内容スペーサー/ 専用レンチ材質超硬口径(Φmm)22外径(Φmm)100外径×刃厚×内径(mm)100×8×22適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm適正回転数(回転/分)15000以下
1枚
15,980税込17,578
当日出荷

V溝より補修面積を広く削り取れ、充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に外径(Φmm)100刃厚(mm)10穴径Φ20mm仕様U溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど
1枚
3,598税込3,958
当日出荷

1個
15,980税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。 U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。適合材コンクリート、モルタル、レンガ外径(Φmm)100穴径(Φmm)20刃厚(mm)10仕様U溝・乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷

刃先が見やすい逆勝手仕様! スリムボディ! ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)105刃物内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)21.5回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)単相100電流(A)7.4消費電力(W)720コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)295仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付質量(kg)1.8
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

外径(Φmm)105穴径(Φmm)20適合切断材コンクリート・モルタル壁面の溝切用
1枚
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)溝切りアタッチメント
2/3/4/5mm幅の溝切りが可能 専用振れワッシャを取り付け、丸鋸刃を振らしながら回転させ、溝切り加工を行います。
適合本体ディスクサンダーDS250(No.28060)
1個
3,398税込3,738
当日出荷


アール面加工・切断・面取り・溝切り加工に。
セット内容スペーサー口径(Φmm)20外径(Φmm)107外径×刃厚×内径(mm)107×6×20適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm適正回転数(回転/分)14500以下
1個
4,998税込5,498
当日出荷

床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。全長(mm)200適合替刃UC-13・UC-14質量(g)140仕様替刃6枚付(1枚装着)トラスコ品番395-3483材質積層強化木・ステンレス鋼刃厚(mm)1材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120
1本
3,298税込3,628
当日出荷