溶接スパッタ付着防止剤のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
112件の「溶接スパッタ付着防止剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MOドライブ」、「スパコート」、「スパッタガード」などの商品も取り扱っております。
溶接ノズル用スパッタ付着防止剤 タセトランキング1位
ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。 ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。 溶接作業能率が向上します。
用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤外観緑色ペースト塗膜状態透明塗布方法浸漬対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他危険物の類別非危険物
1缶(300g)
1,098税込1,208
当日出荷

スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用 モノタロウランキング2位
溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20~30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の錆止め塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。
用途溶接時のスパッター付着防止成分合成樹脂、ミネラルスピリット、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、エチルベンゼン、n-ノナン、ジクロロメタン、ジメチルエーテル危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
929税込1,022
当日出荷

スパッタ付着防止剤スパドール タイムケミカルランキング3位
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
対象鋼材ステンレス鋼、軟鋼、高張力鋼塗膜状態クリヤー外観茶透明種別ソリューブル型指触乾燥時間(分)10タイプ水溶型種類多目的用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
8,198税込9,018
当日出荷

αスパッタクリーン TRUSCOランキング4位
耐熱性の高い特殊樹脂を配合した溶接母材用のスパッタ付着防止剤です。 塗膜は速乾性で、防錆が優れています。 特殊樹脂配合のため、塗料となじみ易くなっています。
用途高張力鋼・軟鋼材のスパッタ付着防止に。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番157-9428材質/仕上主成分:溶剤、樹脂黄褐色透明容量(mL)420摘要高張力鋼、軟鋼用使用温度範囲-20~40℃容器スプレーキャップガス抜き穴あり危険物の類別非危険物原液量(mL)210
1本(420mL)
1,398税込1,538
当日出荷

スパブロック SUZUKID(スズキッド)ランキング5位
半自動溶接機チップ、トーチ保護用スパッタ付着防止剤です。
用途スパッタ付着防止。成分鉱物油、鉱物脂、天然樹脂質量(g)265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×78×75危険物の類別非危険物
1本(200g)
1,298税込1,428
当日出荷

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
対象鋼材軟鋼及び高張力鋼塗膜状態クリヤー外観クリヤータイプ溶剤型指触乾燥時間(分)1種別標準型 開先防錆剤兼用型(屋外曝露30日A級)種類直接塗装用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
2,698税込2,968
当日出荷

CO2半自動、全自動溶接専用。 溶接作業の効力は大。 高品質な製品作りが可能。
用途トーチノズル用使用方法トーチノズルが熱い状態でKT-5の中にコンタクトチップが充分浸かるまで差し込んでください。KT-5の効果が持続している間はノズルが光っているが、光沢がなくなれば再度KT-5に浸けてください。トーチノズルが新品のときから使用すると、より効果的です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300g)
1,198税込1,318
当日出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。 乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。 水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。仕様後洗浄用多層盛使用温度範囲(℃)0~80液色白色ペースト乾燥時間(分)10~15防錆力屋内:1ヵ月対象鋼材ステンレス鋼・メッキ用塗膜状態白色塗布面積(m2/kg)25危険物の類別非危険物
1本(4kg)ほか
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

適合軟鋼、ステンレスエスコ品番EA920WA-2質量(kg)4乾燥時間(分)約10外観乳白色乾燥塗膜透明塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
1個
6,400税込7,040
当日出荷

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。 その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。 スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がでません。 塗膜性能に優れています。 作業性に優れています。
1缶(5kg)ほか
5,998税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。
用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番157-9401容量(mL)420タイプトーチノズル用使用温度範囲-20~40℃容器スプレー主成分顔料、樹脂キャップガス抜き穴あり危険物の類別非危険物原液量(mL)160
1本(420mL)
1,398税込1,538
当日出荷

ワーナーケミカルソラロンスパッタ防止剤
直接塗装用のスパッタ防止剤です。スパッタ付着防止効果が極めて強く、予熱溶接や多層盛溶接など、スパッタが激しく溶着する溶接に適しております。溶接後はスパッタ防止剤塗膜を除去せずに一般塗料(油性・ラッカー・フタル酸・アルキド塗料など)の上塗り塗装や溶融亜鉛メッキができます。
用途主に鉄用、スパッタの付着防止適合鉄用危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
5,398税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)トーチクリーン
高沸点グリースにより簡易にスパッター付着防止ができる。 50℃以上で液状になります。 15~30分毎に1回程度つけてください。
外観緑色ペースト融点(℃)50以上比重0.83主成分高沸点グリース安全性労働安全衛生法による表示義務なし。有機溶剤中毒予防規則に該当しない使用方法ノズルが熱い時に約2~3cmつけて下さい。被膜が光ってる間は有効です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300g)
1,498税込1,648
当日出荷

溶接器具にスパッタが付着するのを防ぐ特殊なコーティングスプレーです。 1度のスプレーで約8時間効果が持続します。
適合セラミックトラスコ品番480-1296危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
1本(267mL)
3,798税込4,178
当日出荷

1缶(4L)ほか
3,298税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
対象鋼材ステンレス鋼及び後処理を要する軟鋼、高張力鋼塗膜状態白色外観タイプ溶剤型指触乾燥時間(分)1種別速乾型種類後処理用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
2,098税込2,308
当日出荷

軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター付着防止剤です。後処理を容易にするため、スパッター付着防止剤自身の剥離性が良好。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。 塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。
用途レーザー加工、ステンレス材のノロ・ドロス除去ステンレス、軟鋼、高張力鋼へのスパッター付着防止タイプ水性荷姿pH8.5外観無色透明危険物の類別非危険物
1缶(18L)
15,980税込17,578
3日以内出荷

多目的用として開発した超高級品の防止剤です。一吹きで目を見張る防止効果。ステンレス・チタンの溶接に最適。 ロボットや専用機の周辺機器、計器類、治工具、金型、プラスチックカバー、布、ガラス、鋼板カバー等々をスパッタービーズの付着を数日間防止します。 CO2溶接のトーチ類塗布すると効果抜群です。無臭性、塗り重ね可能。
用途スパッター付着防止/溶接用ロボット・母材・トーチ・治工具・ノロ付着防止ステンレス、チタン等の精密部品のネジ部分の溶接に一般鋼材、高張力鋼、ベアリング鋼、特殊鋼に最適タイプ油性指触乾燥時間(分)10~15危険物の類別非危険物
1本(370mL)
2,198税込2,418
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッター W-1000
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
容量(L)1乾燥時間(分)15塗膜状態クリアー危険物の類別非危険物
1缶(1L)
1,698税込1,868
当日出荷

中身が全て使えるハンドスプレー。溶接前に鉄・ステンレスの溶接材料に吹付、溶接時にスパッタの溶着を防止。
質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×206×79危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,298税込2,528
当日出荷