溶接ホルダー用銅管のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
96件の「溶接ホルダー用銅管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アースクリップ用銅管」、「銅管」、「溶接 銅管」などの商品も取り扱っております。


22sq用銅管セット SUZUKID(スズキッド)ランキング3位
電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
用途電気溶接端末機器と電線との接続。適合電線サイズ22sq用仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式
1個
499税込549
当日出荷


銅管セット38sq SUZUKID(スズキッド)ランキング5位
SUZUKID(スズキッド)銅管セット38sq
圧着式銅管端子です。14sq~38sqまでのケーブル接続ができます。
用途圧着式銅管端子。仕様38sq用材質
1箱(2個)
389税込428
当日出荷

電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途電気溶接用安全ホルダー溶接電流(A)300(使用率70%)適合電線38sq以下付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個質量(g)366寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24適合溶接棒(mm)1.4~6.0
1個
2,198税込2,418
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)銅管セット38sqバラ1組
電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
用途電気溶接端末機器と電線との接続。適合電線サイズ38sq用仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式長さ(mm)約10外径(mm)約33
1個
199税込219
当日出荷


用途溶接棒をクランプする溶接電流(A)100-300適合電線(mm2)22-50電線接続方法ネジ止トラスコ品番256-2057全長(mm)225質量(g)420使用棒径(mm)1.6~6.0
1個
3,698税込4,068
当日出荷

本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0長さ(mm)235質量(g)435適合電線(mm2)22~50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498税込3,848
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-1220T
1組(2本)ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アーク溶接の際に使用する溶接棒ホルダです。 簡単に溶接棒をクリップできます。
材質銅(本体)、生地成形コンパウンド(カバー)電線接続方式ネジ止取扱説明書(4.5MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



1セット(5本)
4,070税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)25仕様電線接続方式(ネジ止)質量(g)380適合電線(mm2)22~50挟み能力(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698税込2,968
当日出荷

用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続電線接続方法ネジ止適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300全長(mm)220トラスコ品番256-2111質量(g)335
1個
2,998税込3,298
当日出荷

1巻
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
1巻
979税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。材質(導体)銅線材質(被膜)導線用天然ゴム
1本
9,898税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)