溶接冶具のおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
46件の「溶接冶具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接補助」、「溶接用マルチクランプ」、「溶接 クランプ」などの商品も取り扱っております。


コーナークランプ SUZUKID(スズキッド)ランキング3位
直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×60
1個
3,998税込4,398
当日出荷

溶接マグネット シンワ測定ランキング4位
45°・90°の便利な形状です。強力な磁力で吸着します。 異方性磁石
用途溶接作業の仮止めに材質鉄・ABS樹脂
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

溶接ガイド定規 シンワ測定ランキング5位
シンワ測定溶接ガイド定規
定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。 本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。 角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。 強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。目盛角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで使用温度範囲(℃)-20~70直角精度±1/1000rad(1000mmで±1.0mm)材質本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304本体寸法(mm)1010×550×54(90°時)
1台
24,980税込27,478
当日出荷

ベースに2 つの特殊バイスを組み込んだ新しい接合溶接バイス。ワークの接合角度は5 度から180 度。この範囲でならどんな角度にも固定。溶接作業のあらゆる場面で高い作業性を発揮。角度: 5~180°。クランプ能力: 2×100mm
種類その他バイス材質(本体)鋳鉄主な用途溶接作業角度(°)5~180寸法(mm)(ワーク材)2×100質量(kg)9.6トラスコ品番104-5288
1個
59,980税込65,978
当日出荷

鋼材の直角固定溶接専用です。 側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。 仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。 角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ材質(本体)ダクタイル鋳鉄
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。 3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。 トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。 剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。 仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
昇降方式手動式油圧シリンダー最大荷重(kg)50動力手動油圧式
1本
199,800税込219,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

マグネットを2個合わせたもので、角度を自由にセットできます。
用途ボール盤作業や組立作業の仮押さえなどに。 薄板のヒンジ代わり、溶接作業の簡単な治具として。保持角度(°)任意
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に使用角度(°)45、90、135
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ミニサイズでありながら、強力なマグネット力で確実にワークを保持し、角度調整により、極めて多様な溶接シーンに対応できます。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。吸着力(N)80材質(本体)スチール
1セット(2個)ほか
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


鋼材の直角固定溶接専用です。側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ材質(本体)ダクタイル鋳鉄寸法(mm)(直角固定)95。Tジョイント(最大厚み差)60トラスコ品番366-9408質量(kg)11
1台
75,980税込83,578
当日出荷

天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。 壁が接近している場所や狭い場所に有効です。 天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。 トーチホルダーが付属しており大変便利です。
用途溶接作業仕様クランプ2個付き高さ(mm)680本体質量(kg)22外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×500×680
1台
59,980税込65,978
当日出荷

タングステン NTマイシャープナーは作業が速く、しかも使いやすくて実用的。 硬化鋼と陽極酸化アルミニウムを使用したヨーロッパ生まれのNTマイシャープナーは長期間メンテナンスも不要です。 1.6・2.4ミリと、3.2・4.0ミリの電極用に2つのモデルをご用意しています。
1本
4,798税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ7 0328
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1セット
65,980税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも手元操作の押釦スイッチにて簡単に運転できます。
セット内容本体、ペンダントスイッチ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(テーブル水平時)1000×1220×967
1セット
31,980税込35,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。30°、45°、60°、75°90°と角度出しが出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に使用角度(°)30、45、60、75、90、135
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)