- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 溶接式管継手のおすすめ人気ランキング
溶接式管継手のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新336件の「溶接式管継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エルボ 90」、「溶接式管継手 黒 90°ロングエルボ」、「溶接 配管」などの商品も取り扱っております。
種別黒・SCH40材質PT370形状エルボ90°色黒種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ
種別SCH80材質PT370形状エルボ90°種類溶接式管継手
種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
材質炭素鋼形状エルボ90°色黒種類溶接継手
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
ベンカン機工溶接式管継手(白)90°ロングエルボ
種別SGP材質SGP形状エルボ90°色白種類溶接式管継手
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
種別GS材質SGP形状エルボ45°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
種別SCH10材質SUS304W形状エルボ90°種類溶接式管継手
ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ
種別黒・SCH40材質PT370形状エルボ90°種類溶接式管継手
種別GS材質配管用炭素鋼(SGP)形状チーズ色黒種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ
種別SCH80材質PT370形状エルボ90°種類溶接式管継手
淡路マテリア溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ
材質炭素鋼形状エルボ90°色黒種類溶接継手
形状同心レジューサー種類溶接式管継手
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452