溶接用クランパーのおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
101件の「溶接用クランパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングル 溶接 直角」、「ガス 切断 ガイド」、「アーク溶接 工具」などの商品も取り扱っております。


サンコー製作所(溶接治具)Hスコ
「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
1個ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベースに2 つの特殊バイスを組み込んだ新しい接合溶接バイス。ワークの接合角度は5 度から180 度。この範囲でならどんな角度にも固定。溶接作業のあらゆる場面で高い作業性を発揮。角度: 5~180°。クランプ能力: 2×100mm
種類 その他バイス 材質(本体) 鋳鉄 主な用途 溶接作業 角度(°) 5~180 寸法(mm) (ワーク材)2×100 質量(kg) 9.6 トラスコ品番 104-5288
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。 走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。 中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。 726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。 トラスコ品番 306-1493 長さ(mm) (ガイドレール)726 型式 KT-270 質量(kg) 2 角度(°) (開先切断)0~45 有効長(mm) (ガイドレール)636 切断速度(mm/min) 300~700
1台
91,980 税込101,178
6日以内出荷

1セット
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。 幅(mm) 83 長さ(mm) 46
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットを2個合わせたもので、角度を自由にセットできます。
用途ボール盤作業や組立作業の仮押さえなどに。 薄板のヒンジ代わり、溶接作業の簡単な治具として。 保持角度(°) 任意
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製の本体は、小型軽量の上ワンタッチでガセット。 プレートの仮付け合わせができます。 ガセットプレートをマグネットで固定するので、一人で保護面を持って仮付け作業ができます。 各機種共ウエーブの高さに対しガイドがスライド移動するので、幅広く使用できます。 ガセットプレートを梁に仮付けする時にワンタッチで直角を出せる治具です。
種類 ハンドバイス 材質(本体) アルミ フランジ厚(mm) 6~25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


鋼材の直角固定溶接専用です。側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類 アングルクランプ/コーナークランプ 材質(本体) ダクタイル鋳鉄 寸法(mm) (直角固定)95。Tジョイント(最大厚み差)60 トラスコ品番 366-9408 質量(kg) 11
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

鋼材の直角固定溶接専用です。 側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。 仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。 角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類 アングルクランプ/コーナークランプ 材質(本体) ダクタイル鋳鉄
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なマグネット力で確実にワークを保持し、極めて多様な溶接シーンに対応できます。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 吸着力(N) 80 材質(本体) スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×32×76
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ 質量(kg) 1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×200×60
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。 壁が接近している場所や狭い場所に有効です。 天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。 トーチホルダーが付属しており大変便利です。
用途溶接作業 仕様 クランプ2個付き 高さ(mm) 680 本体質量(kg) 22 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 500×500×680
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 吸着力(N) 660 寸法(mm) 195×195×47 質量(kg) 2.75 仕様 NdFeB磁石。両端にON/OFFスイッチ付 トラスコ品番 284-8911 材質 スチール、アルミ 質量(g) 2750 保持角度(°) 90 ON-OFF機能付
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。 材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。 種類 アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm) 90 材質(本体) FCD450 材質 鋳鉄 質量(kg) 3.7 締付力(kN) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約204×204×60
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
用途アングル同士の溶接作業に。 種類 Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm) 50 アゴの深さ(mm) 83 全長(mm) 240 材質(本体) 炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A) トラスコ品番 835-8183 質量(g) 800 2018年トラスコ掲載ページ 4 1795
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

カネテックガイドスケール
高性能永久磁石がスケールを強固に固定します。 GS-1は火口の高さに合わせてスケールの昇降を調整できます。 GS-2は吸着力のON/OFFがレバー操作で可能なので着脱が簡単です。
用途ガス溶接において、火口の高さを一定に保ちながら移動させて行く際の専用案内器具。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)