溶接面かぶり面のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
95件の「溶接面かぶり面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アーク溶接 遮光面」、「溶接面」、「溶接面 かぶり」などの商品も取り扱っております。
溶接用かぶり面 モノタロウランキング1位
面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用種類溶接面(かぶり式)材質本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン質量(g)約530(内外プレート含む)タイプヘッドバンドタイプ寸法(縦×横)(mm)約300×250遮光度♯10付属(外側)適合プレート外側50×105mm/内側90×110mm頭囲(cm)約60まで
1個
1,598税込1,758
当日出荷

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 モノタロウランキング2位
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード。1/10000!その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。質量(g)495使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽光(リチウム電池2個)フィルターサイズ(mm)110×90×8遮光度#9~#13視界範囲(mm)96×42切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理使用期間(年)2取扱説明書(0.6MB)
1個
7,998税込8,798
当日出荷

TRUSCO 溶接面 プラスチック製 直かぶりタイプ TRUSCOランキング3位
軽くて丈夫、水濡れや熱による変形が少ないプラスチック製です。 プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。 ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業。種類溶接面(かぶり式)トラスコ品番300-0915材質ポリプロピレン(PP)質量(g)350寸法(縦×横)(mm)400×300適合プレート(JIS/ANSI)105×50mm/108×51mm(遮光プレート(別売))
1個
4,598税込5,058
当日出荷

NO.48 ヘッドギアタイプ溶接面 山本光学ランキング4位
溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。)種類溶接面(かぶり式)トラスコ品番836-5847材質耐衝撃性ナイロン寸法(mm)(窓部)跳ね上げ部W95×H42、内窓部W93×H45質量(g)450タイプヘッドギアタイプ
1個
4,598税込5,058
当日出荷

色ガラス 溶接面用 モノタロウランキング5位
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5寸法(mm)50×105関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード。1/20000質量(g)510使用温度範囲(℃)-10~55電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)フィルターサイズ(mm)110×90遮光度#9~#13視界範囲(mm)97×47切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応使用期間(年)2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
9,998税込10,998
当日出荷

遮光部分が開閉します。ヘルメット面(カバー・フィルタープレート付)です。
用途電気溶接用。種類ヘルメット
1個
1,198税込1,318
当日出荷

衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製!。頭直接装着タイプ。接顔部ソフトタッチ。
種類ヘッドバンドタイプ材質プラスチック質量(g)380寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×230×200適合プレート105×50mm
1個
2,298税込2,528
当日出荷

衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。
種類溶接面(手持ち式)材質ポリプロピレン製適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど質量(g)約260取付方式裏側の窓枠の上下盛り上がった部分を押していただくと、前面の枠が外れますので、その枠と本体の間にガラスを装着いただき、枠を押し込んでください。面体寸法(幅×長さ)(mm)約250×約295窓寸法(幅×高さ)(mm)約100×約40
1個
699税込769
当日出荷

丈夫で衝撃にも強く耐熱性に優れたポリプロピレン製
プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
1個
4,998税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1パック(5枚)
849税込934
当日出荷

衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製。ヘルメット装着用。窓が上下に開閉します。MP型ヘルメットから溝付型ヘルメットまで幅広く使用可能。
種類ヘルメットタイプ適合(ヘルメット):MP型、野球帽型材質ポリプロピレン質量(g)315寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×240×230耐熱温度(℃)100適合プレート105×50mm
1個
1,998税込2,198
当日出荷

材質がファイバーをビニール加工しているため水に強いです。
種類溶接面(手持ち式)仕様JIS規格外適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど質量(g)300タイプファイバー製 耐水寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×240×120窓寸法(幅×高さ)(mm)約90×約40
1台
1,998税込2,198
当日出荷

軽くて丈夫、水ぬれや熱による変形が少ないプラスチック製です。プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業に。種類溶接面(かぶり式)仕様遮光プレートサイズ(JIS)105×50mm(別売)(ANSI)108×51mm(別売)材質ポリプロピレンタイプヘルメットタイプ規格ANSI 規格適合トラスコ品番415-3171質量(g)350面体寸法(幅×長さ)(mm)400×300
1個
5,398税込5,938
当日出荷

手持ち溶接面のスタンダードタイプ。 木製の柄で滑りにくく手になじみやすくなっております。
種類溶接面(手持ち式)仕様耐水性材質(本体)ファイバー、(手持ち部)木質量(g)276タイプファイバー製 耐水窓寸法(幅×高さ)(mm)90×40本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)310×225×120
1個
1,698税込1,868
当日出荷

マスク着用対応タイプ。 遮光面の下にマスクが着用できるよう、アゴあてを無くし、ステンレス止めにしました。
種類溶接面(かぶり式)材質(本体)パスコ(耐水性)質量(g)425寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
1個
4,798税込5,278
当日出荷

1個
3,598税込3,958
9日以内出荷

種類溶接面(かぶり式)材質(本体)パスコ(耐水性)質量(g)約450寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約34×20×16
1個
3,698税込4,068
当日出荷

ワンダーセーフティワンダー 溶接用面(かぶり型)
・片手でラクラク作業ができます。・背面のハンドルを回すだけで頭のサイズに合わせて簡単に調節ができます。・便利なレンズ付き!(グラスレンズ遮光度#11)
用途溶接作業に。種類溶接用面(かぶり型)タイプシールド開閉式遮光度#11アズワン品番64-9646-07
1個
1,998税込2,198
当日出荷

日本光器製作所(NIKKO)溶接面 PAシリーズ
衝撃に強く耐摩耗性と耐熱耐寒性を備えたポリアミド(ナイロン)製。 軽量で耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れたプラスチック。 剛性と難燃性も有しています。 特に屋外作業に最適です。
用途溶接・溶断作業材質ポリアミド
1個
1,398税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)