- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接面・遮光メガネ
- 溶接面用色ガラスのおすすめ人気ランキング
溶接面用色ガラスのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新121件の「溶接面用色ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接面」、「溶接面用 色ガラス #10」、「溶接面用白ガラス」などの商品も取り扱っております。
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5寸法(mm)50×105関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コスト重視の低価格タイプです。
傷に強いです。
遮光度の番手が大きいほど濃くなります。
DIN EN166規格品です。
用途アーク溶接に。材質/仕上ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×105×3適合機種HS、TPW-T、TPW-K
JIS規格品
材質ガラス色緑仕様JIS規格品寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×3寸法(横×縦)(mm)105×50
DIN規格品
色グリーン仕様DIN規格品材質ガラス厚さ(mm)2.5~2.9寸法(mm)50×105
衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
材質(レンズ)ポリカーボネイト寸法(横×縦×厚さ)(mm)約108×約51×約2仕様ポリカーボネイト寸法(mm)約108×約51×約2
面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。
後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。
両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。
外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください)
外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。
外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。
内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用種類溶接面(かぶり式)材質本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン質量(g)約530(内外プレート含む)タイプヘッドバンドタイプ寸法(縦×横)(mm)約300×250遮光度♯10付属(外側)適合プレート外側50×105mm/内側90×110mm頭囲(cm)約60まで
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
SUZUKID(スズキッド)色ガラス#10 1枚入
溶接面交換用遮光プレートです。
75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。
アーク溶接時の強い光を遮光・目の保護をするプレートです。
用途交換用遮光プレート遮光度#10
1枚
¥159税込¥175
当日出荷
溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用材質ガラス厚さ(mm)2寸法(mm)約50×約105色透明
1箱(100枚)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
溶接面用遮光プレート。
軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護材質ポリカーボネート規格JIS T8141タイプJIS規格品質量(g)15寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
接面用遮光プレート。
耐熱性に優れ、キズがつきにくいガラスタイプ 遮光度番号:3~12(全10種)
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護材質ガラス質量(g)34規格JIS T8141寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
1パック(10枚)
¥309税込¥340
当日出荷
衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。
種類溶接面(手持ち式)材質ポリプロピレン製適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど質量(g)約260取付方式裏側の窓枠の上下盛り上がった部分を押していただくと、前面の枠が外れますので、その枠と本体の間にガラスを装着いただき、枠を押し込んでください。面体寸法(幅×長さ)(mm)約250×約295窓寸法(幅×高さ)(mm)約100×約40
1個
¥699税込¥769
当日出荷
衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
色透明材質(レンズ)ポリカーボネイト寸法(横×縦×厚さ)(mm)約108×約51×約2仕様ポリカーボネイト寸法(mm)約108×約51×約2
1枚
¥169税込¥186
当日出荷
遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。
用途アーク溶接仕様JIS遮光ポリカハードコートプレート。JIS T8141規格品適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHMなど適合本体JIS規格品溶接面材質/仕上ポリカハードコート厚さ2.4mm(中央) 3.2mm(端部)寸法・サイズ(mm)50×105
手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。種類手持ち面トラスコ品番484-7644適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等材質ポリカーボネート質量(g)42電源太陽電池寸法(縦×横)(mm)51×108縦(mm)51横(mm)108
1枚
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
コスト重視の低価格タイプ。
用途遮光ガラス用のカバーレンズです。トラスコ品番228-2836適合機種HS、TPW-T、TPW-K厚さ(mm)2.0材質/仕上ガラス摘要パック入質量(g)66寸法(縦×横)(mm)50×105縦(mm)50質量(g/パック)66
1パック(2枚)
¥239税込¥263
当日出荷
材質がファイバーをビニール加工しているため水に強いです。
種類溶接面(手持ち式)仕様JIS規格外適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど色赤質量(g)300タイプファイバー製 耐水寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×240×120窓寸法(幅×高さ)(mm)約90×約40
1台
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
用途1. 手持ち面1枚、透明カバープレート2枚ご用意します。2. 遮光ガラスの前後に透明カバープレートをあて、3枚セットにし、手持ち面の内側から装着します。寸法(mm)50×108
トラスコ品番818-5947電源リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電源寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50.8×108×10本体質量(g)102有効視野(mm)92×34遮光度#9~#13遮光速度(秒)10000
1個
¥15,980税込¥17,578
当日出荷