灌水チューブのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
113件の「灌水チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スミレイン」、「かん水資材」、「スミサンスイ」などの商品も取り扱っております。
マイカエース 石本マオランランキング1位
1巻
2,698税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エバフローA型 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)ランキング2位
MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)エバフローA型
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)0.2内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数8列穴ピッチ(mm)25折幅(mm)42均一散水性(m)70散水量(L/m・分)0.2~0.4
1巻
9,998税込10,998
当日出荷

スミサンスイM-03 住化農業資材ランキング3位
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2穴ピッチ(mm)100材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.3使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)52(相当径:Φ28)適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他。【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他。【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他。【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗。【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1巻
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

散水チューブ タカギランキング4位
両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様ねじ式散水範囲(m)1~3
1巻
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スミサンスイM 住化農業資材ランキング5位
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列穴ピッチ(mm)100材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.2使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)52(相当径:Φ28)適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他。【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他。【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他。【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗。【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1個
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

専用パーツを使って庭や花壇への散水が簡単にできる、水やりチューブです。
材質PVC耐熱温度(℃)約60度内径(mm)約4
1巻(10m)
399税込439
当日出荷

1巻
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。 一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。 灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。 ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用材質PVC、銅、ABS幅(mm)約34.5散水範囲(m)1~3(一般水道)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

配管から潅水チューブを接続するためのニップルです。 リングでチューブをはさみ、固定するのでバンドや針金、テープを使わなくても簡単に潅水チューブを固定するので、水漏れもしません。
用途灌水チューブの接続用材質本体:PVC、リング:PVC、パッキン:EPDM
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

散水作業に最適なホースです。 ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
用途散水用材質(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABSホース寸法(内径×外径)(mm)12×16.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

もう針金・テープは不要!。灌水チューブが抜けない。水もれがない
用途灌水チューブ接続用
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンピューターで長尺均一性、散水量、孔径、孔ピッチなどを製品設計しているので、末端まで均一に散水できます。レーザー光線で穿孔していますので、丸い孔でバリも全くありません。目詰まりが起きにくい秘訣はここにあります。ヒートシール方式のチューブですので、折り目がなく、安心してマルチフィルムの下で使用できます。
長さ(m)200材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.4使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)58(相当径:Φ32)穴ピッチ(mm)片側60(30mm千鳥)適合作物イチゴ本圃用、ネギなどの密植作物他
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)エバフロー S型
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途根元噴霧長さ(m)100穴径(Φmm)0.2内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数2列穴ピッチ(mm)25折幅(mm)42均一散水性(m)70散水量(L/m・分)0.2~0.4
1個
9,998税込10,998
当日出荷

特殊ゴム製ホースで、ホース表面から水がゆっくりしみだします。 給水元とホース先端の吐水量に差が少なく、均一な潅水が行えます。 バラなどの根元潅水が望ましい植物に最適です。
用途散水用仕様1mあたりの標準しみ出し量/100~500mL/分材質ABS樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22
1巻
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1巻
4,998税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)エバフロー M型
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途微細噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)スリット内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数4列穴ピッチ(mm)22折幅(mm)42均一散水性(m)60散水量(L/m・分)0.2~0.5
1個
9,998税込10,998
当日出荷

ネタフィムユニラムCNL
圧力補正および水だれ防止機構付のドリッパーを装着した、耐久性に優れた厚肉タイプのチューブです。 潅水および施肥潅水は均一で、短いピッチ、パルス灌水、傾斜地でも威力を発揮します。 圧力維持のメカニズムで水圧がかかっていない時の水だれを防止します。
用途灌水用資材肉厚(mm)チューブ:1.21巻長さ(m)200チューブ外径(Φmm)17チューブ内径(Φmm)14.6水圧適合:1.0~4.0bar吐出量(L/H)1.6
1巻
66,980税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

潅水チューブの水を止水することができます。 潅水チューブの末端部だけでなく中間部でもご使用できます。
用途灌水チューブの末端部や中間部での止水材質PP幅(mm)256最高使用圧力(MPa)1.5
1個
119税込131
当日出荷


MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)エバフロー K型
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途片側噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)0.2~0.3内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数4列穴ピッチ(mm)40折幅(mm)42均一散水性(m)50散水量(L/m・分)0.2~0.5
1個
10,980税込12,078
当日出荷