- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 火災警報器(火災報知器)
- 火災表示灯のおすすめ人気ランキング
火災表示灯のおすすめ人気ランキング
2026/02/07更新40件の「火災表示灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消防 ランプ」、「赤色灯 カバー」、「使用中ランプ」などの商品も取り扱っております。
ニッタン(NITTAN)表示灯(表示灯本体)
定格電圧(V)AC/DC24部品名称表示灯本体外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)8.5
1台
¥1,498税込¥1,648
3日以内出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12電球の種類白熱電球色クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約5000バルブ径(Φmm)20
色ボディ:レッド、グローブ:レッド結線無極性
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
1個
¥6,698税込¥7,368
4日以内出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12電球の種類白熱電球色クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約7000バルブ径(Φmm)20
ニッタン(NITTAN)表示灯(フラット表示灯)
屋内防雨兼用、保護等級:IPX3相当
定格電圧(V)AC/DC24部品名称フラット表示灯外径(Φmm)90主要材質自己消火性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)8
1台
¥2,898税込¥3,188
3日以内出荷
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状弾頭形外径(Φmm)80光源LED仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic(パナソニック)LED消化栓表示灯
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用)仕様端子台式、消防設備専用幅(mm)Φ100質量(kg)0.5取付壁面埋込取付専用電圧(V)AC100消費電力(W)0.5構造防雨型保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17)光源寿命40000時間LED同梱出しろ(mm)68
1台
¥19,980税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球
LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金E12電球の種類LED電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)発光色赤エスコ品番EA758ZE-1LED5個
1個
¥990税込¥1,089
当日出荷
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3色クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161税込¥177
当日出荷
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)Φ11.5×27色白定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
1個
¥237税込¥261
当日出荷





















![LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18791377-211006-02.jpg)