- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- 点検ハンマーのおすすめ人気ランキング
点検ハンマーのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新114件の「点検ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 点検ハンマー」、「打 音 ハンマー」、「打音検査用ハンマー」などの商品も取り扱っております。
対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。
柄には、木材の中で強度と弾力性が高く、振動軽減効果があるヒッコリー材を使用しています。
用途機械、車輌の点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)木製材質(ヘッド)炭素鋼
トラック・バス・自動車・電車・機械・構造物などの点検作業に最適なハンマー。
用途ナットの緩み点検、ボルトの折損点検、タイヤの空気圧点検。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)12全長(mm)390主な用途機械機器や車輌の点検規格1/4(0.25)ポンド質量(g)225寸法A(mm)94.5トラスコ品番760-7601材質(グリップ)木製材質(ヘッド)鉄
1個
¥969税込¥1,066
当日出荷
TONE(トネ/旧:前田金属工業)点検ハンマー
点検作業に最適なハンマーが充実!!
ナットの緩み点検。
ボルトの折損点検。
タイヤの空気圧点検。運行前点検の必需品!
壁に引っ掛けて保管可能
強靭で手触りの良い木製グリップを採用!
用途トラック・バス・バイク・自転車・電車・機械・構造物種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)16全長L(mm)420主な用途機械機器や車輌の点検規格1/2(0.5)ポンド質量(g)280寸法A(mm)111寸法D(mm)16トラスコ品番818-8698
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
グラスファイバー柄を使用。
木柄に比べて、強靭です。
用途テストハンマー。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)13材質(柄部)グラスファイバー主な用途機械機器や車輌の点検頭の全長(mm)92頭質量(g)130
国産メーカー商品です。
用途電車・バス・トラック・自動車の点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)スチール主な用途機械機器や車輌の点検
手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
用途機械機器や車輌の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)木硬度HRC55~60使用クサビ小主な用途機械機器や車輌の点検
打音で点検できます。木柄タイプで長さ900mmまであります。
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17材質(頭)炭素鋼材質(柄部)樫主な用途機械機器や車輌の点検呼称1/2ポンド頭の全長(mm)112
材質炭素工具鋼寸法(mm)頭全長:73、頭幅:26、全長:330アズワン品番64-7872-98全質量(g)220
1本
¥4,740税込¥5,214
翌日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途機械機器や車輌の検査に。
コンクリート構造物の強度確認に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途機械機器や車輌の点検
従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。
3点で打診出来るヘッド形状。
種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検
旭金属工業(旧:新日本ツール)テストハンマー
手に伝わる感触を重視しした設計
用途機械・自動車等のナットがゆるんでいないかチェックする為のハンマー種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)S45C材質(柄部)木主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
【橋梁・道路・鉄道車両など様々な場所で使える!】
従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は、トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。
最大の特徴は、3点で打診できるヘッド形状!!
ヘッド重量が1/4ポンドから1/2ポンドに増加されたことで打撃音が大きくなり、より点検しやすくなりました。
用途鉄道車両の点検、道路舗装の打音検査、トンネル・橋梁の打音検査に。種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検
電車・自動車(バス・トラック)の点検作業用ハンマー。打検ハンマー。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途点検作業用ハンマー。材質(柄)樫
コード別売り。外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)10全長(mm)270材質(柄部)木主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)20材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム
種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)鉄材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検