- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- 点検棒のおすすめ人気ランキング
点検棒のおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新115件の「点検棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常灯点検棒」、「検針棒水道」、「伸縮棒」などの商品も取り扱っております。
これ一本で非常灯バッテリー点検仕様できます。
高所等に取りついている非常灯のバッテリー点検作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)
鉄
材質(柄部)
SUS304
主な用途
機械機器や車輌の点検
肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に
種類
点検ハンマー/テストハンマー
先端玉部(Φ)
19
全長(mm)
160~730
タイプ
8段伸縮
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
非常灯・誘導灯の点検スイッチを操作できる!。高さ約3mまでOK。伸縮自在、伸長時約1m。押し引きOK
材質
(操作部)ステンレス製、(ポール部)アルミ製
寸法(mm)
1090(伸長時)、265(収納時)
最大径(Φ)
(竿)20
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
POINT1:BLH-1000はコンパクトなのでカバン等に収納可能なサイズ。
POINT2:ロック式シャフトなのでLED式の押しボタンでも縮まない。
ボタン式誘導灯、非常灯にも対応。フック部分は押しボタン式にも対応。
用途非常灯、誘導灯のバッテリー点検作業に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸縮自在のアルミ製ポールで軽く、操作しやすい。引き紐式、押しボタン式に対応!。ポールの伸縮が簡単なので使いやすい長さで使用できます。
用途高所の「非常灯」「誘導灯」の点検スイッチの操作
持ち運びしやすい
ショートタイプ登場
先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。
足場不要・高所作業車不要
堅牢で軽量なアルミ製ポール
作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、
点検、計測器の支持等
色
シルバー
縮長(m)
1.4
材質(パイプ)
アルミ
材質(ジョイント)
ABS樹脂
球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプです。コンクリート・モルタル面の検査に最適です。音が大きく聞こえます。
用途外壁などの打音診断検査。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
20
材質(頭)
鋼
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)
ゴム
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)
竿/13
仕様
コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒。点検鏡の代わりに見えない所の撮影補助に。。高所など脚立を使わずに安全に現場撮影、点検ができます。手持ちでは取りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも撮影可能。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンやPCなどと連動させれば、より撮影が簡単に。※デジカメは300g以下のものをご使用下さい。
材質
パイプ部:アルミ。。グリップ:エラストマー。。継手:プラスチック
寸法(mm)
伸長:5000。。縮長:1320
質量(g)
860
段数
5段
取付ねじ径(inch)
カメラ:UNC1/4"
1個
¥9,100
税込¥10,010
当日出荷
コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
20
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)
ゴム
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
19
全長(mm)
250~1510
材質(頭)
鋼
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)
ゴム
質量(g)
200
トラスコ品番
411-5406
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
異型の玉がころがりながら音を出す。かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い。コンクリート・モルタル面に威力発揮。打診の音が大きく聞こえ、モルタル壁に威力を発揮します。
用途外壁検査用工具。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
20
全長(mm)
240~1190
材質(柄部)
SUS304
主な用途
機械機器や車輌の点検
仕様
ベアリング入り回転球
質量(g)
約140
シャフト
8段伸縮
トラスコ品番
381-4815
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能!
ロック式シャフトなので押しても縮まない!
伸縮式だからコンパクトに縮めて持ち運びラクラク!
前後左右に振って天井や床面などの点検に使用可能!
用途前後に振って床や天井などの点検に。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
60
主な用途
機械機器や車輌の点検
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。
LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
材質
(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック
全長(mm)
285~880
質量(g)
88
電源
コイン電池CR2032×2個(別売)
本体寸法(mm)
52×84
ミラー寸法(mm)
42×64
光度(mcd)
1400
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コンクリート・モルタル面の検査に最適です。
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査
種類
点検ハンマー/テストハンマー
主な用途
機械機器や車輌の点検
トラスコ品番
752-0930
材質
球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管
全長(mm)
300~2010
寸法(Φmm)
【先端球体部】19
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
異型の玉がころがりながら音を出す!
かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い!
打診の音が大きく聞こえる!モルタル壁に威力を発揮!
ステンレス管使用で強度アップ!実用新案の内部補強構造。
球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプ。
異型球の回転時の音で打音診断。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
材質(柄部)
SUS304
主な用途
機械機器や車輌の点検
仕様
ベアリング入り回転異型球
シャフト
8段伸縮
対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。
柄には、木材の中で強度と弾力性が高く、振動軽減効果があるヒッコリー材を使用しています。
用途機械、車輌の点検に。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
材質(柄部)
木製
材質(ヘッド)
炭素鋼