点滴スタンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
114件の「点滴スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点滴台」、「ガートル台」、「キャスター付きスタンド」などの商品も取り扱っております。
I.Vスタンド ナビス(アズワン)ランキング1位
ナビス(アズワン)I.Vスタンド
フック2本架仕様組み立て式(要工具)材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック質量(kg)2.7サイズ約Φ550×1230~2160mmキャスターΦ50mm(ストッパー無し)パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
1台
11,187税込12,306
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

JUSTイルリガードルスタンド(ダンパー・ハンドル付き) ナビス(アズワン)ランキング2位
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂寸法(mm)Φ534×1120~2030キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
1台ほか
16,498税込18,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スタンド 三足 スチール製 モノタロウランキング3位
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として材質支柱/スチール、台部/鋳鉄シャフト径(Φmm)10
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

イルリガードルスタンド ナビス(アズワン)ランキング4位
低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)サイズ460×460×1200~2000mmキャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

点滴スタンド ナカバヤシランキング5位
ナカバヤシ点滴スタンド
スタッキング機構で収納スペースを大幅に省力化。6脚ベースと機能キャスターにより、静かで安定した移動ができます。ハンガー部はワンタッチで簡単に高さ調節が可能。
材質ポール/ステンレス、ベース/スチール(粉体塗装)質量(kg)約5.5高さ(mm)1510~2045キャスター径(Φmm)75ベース幅(mm)451×431
1個
42,980税込47,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

支柱はクランク構造を採用。搭載した輸液やシリンジポンプなどの重さが中心に集まるため、転倒しにくい安心設計です。体重をかけて歩いても安定した歩行ができます。車いす用ジョイントフックが付いているので、患者の脚を上げることなくワンタッチで車いすとの連結が可能です。スタッキングが可能です。
材質ポール/ステンレス、ベース/スチール高さ(mm)1510~1960キャスター径(Φmm)75ベース幅(mm)560×480松吉医科器械コード24-3230-10
1個
87,280税込96,008
6日以内出荷

1個
22,980税込25,278
7日以内出荷

樹脂製ベースを採用した軽量設計。
材質ポール/スチール(粉体塗装)・アルミ、ベース/ABS質量(kg)約3高さ(mm)1100~1930キャスター径(Φmm)50ベース幅(mm)550
1個
11,980税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

点滴ボトルやイルリガートルなどの準備や、一時保管に最適。
キャスター径(Φmm)50仕様ボトルハンガー×9個(上段5個・下段4個)材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×1500松吉医科器械コード23-6018-00
1個
57,980税込63,778
6日以内出荷

輸液ポンプなどを取り付けていても、安定した移動ができる設計です。スタッキング可能で、省スペースで収納できます。【2】を取り付けることで、車いすの後方に簡単に連結できます。
材質スチール高さ(mm)1200~1800キャスター径(Φmm)75ベース幅(mm)400×345松吉医科器械コード24-4992-00
1個
38,980税込42,878
6日以内出荷

フック2個材質支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製寸法(mm)380×330×1340~2060(1280~2000)質量(kg)約7パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
1台
12,400税込13,640
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネスティング機構による収納性が省スペース化を図ることができます。10色による豊富なカラーバリエーションで病棟、外来等で使い分けができます。キャスターが6輪あるので安定性が抜群です。
用途患者の歩行、輸液管理等に使用する支柱台フック2本架質量(kg)約4全高(mm)約1300~2300キャスター径(Φmm)75脚長さ(mm)494×奥行き420(最大)
1台
39,980税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

カーテンなどに引っかかりにくいフック形状。水平にスタッキングでき、省スペースに収納できます。
材質ポール/スチール、ベース/強化ナイロン、ハンドル/ポリプロピレン高さ(mm)1155~1900キャスター径(Φmm)50ベース幅(mm)500×475松吉医科器械コード23-6921-00
1個
54,980税込60,478
6日以内出荷

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)1.2材質ポール・開脚バー:アルミニウム(アルマイト加工)、アーム:鉄(クロムメッキ)、スタンド:鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部:ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ:ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部:ABS樹脂耐荷重(kg)2アーム寸法(mm)Φ6×200組立寸法(mm)700×600×1070~1900収納寸法(mm)90×35×1070(ポール)、100×80×600(スタンド)
1台
3,298税込3,628
当日出荷

4点フック標準装備品も受注対応します。高さ調整がワンタッチで出来るフリーロック機能付!。院内の省スペース化に役立つスタッキング機能付!。フリーロックストッパー!。ワンタッチ操作で高さ調整。キズ防止グリップ留め機能!。支柱に締め付け傷をつけない構造。ウロバッグ用フック付!。ウロバッグ掛けフックを標準装備。スタッキング機能!。院内の省スペース化に努めます。低床構造ベース(つまづき防止!)。看護時の安全と患者への配慮。
高さ(mm)【ハンガー部】1510~2045寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース脚部】451×431キャスター径(Φmm)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×431×1531~2066組立方法お客様組立
1台
44,980税込49,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
7,998税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。 組み立て式(要工具)。
キャスターΦ50mmナイロン製
1台
12,000税込13,200
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スタンド
高さ調整ができるラインスケールカウンター用スタンド。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nを取り付けできる。キャスター付きで移動が楽々(ロック付2個、ロックなし2個)
質量(kg)6、(キャスター取付時:6.6)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×470~750。(キャスター取付時)400×400×530~810
1個
17,980税込19,778
3日以内出荷

車イス移動時に看護師も患者も点滴スタンドを持つ必要がなくなります。 車イスへの取り付けが容易に行えます。連結が可能です。
セット内容上部連結金具×1個、下部連結金具×1、Φ19mmアーム用スペーサー材質本体/スチール、固定部/ナイロン適合サイズ(mm)点滴ポール径/Φ25~Φ29、車椅子アーム径/Φ19またはΦ22アズワン品番7-4184-01
1個
22,980税込25,278
24日以内出荷