- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- 点滴棒のおすすめ人気ランキング
点滴棒のおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新54件の「点滴棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガートル台」、「点滴フック」、「点滴台」などの商品も取り扱っております。
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂寸法(mm)Φ534×1120~2030キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
ナビス(アズワン)カートクランプ
クランプを取り付けて用途にあわせたホルダーをお選びいただくことで、便利にご使用いただけます。
ホルダーを交換すれば、用途変更にもフレキシブルに対応できます。
ワゴンやカート、処置車や点滴棒などに取り付けて使用します。
様々な専用ホルダーと合わせてご使用ください
仕様Φ32クランプ種別Φ16~Φ32材質ABS樹脂・ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)3適合パイプ径(Φmm)16~32アズワン品番8-4488-02
1個
¥3,998税込¥4,398
翌々日出荷
1個
¥10,980税込¥12,078
翌々日出荷
ナビス(アズワン)I.Vスタンド
フック2本架仕様組み立て式(要工具)材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック質量(kg)2.7サイズ約Φ550×1230~2160mmキャスターΦ50mm(ストッパー無し)パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)サイズ460×460×1200~2000mmキャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)1.2材質ポール・開脚バー:アルミニウム(アルマイト加工)、アーム:鉄(クロムメッキ)、スタンド:鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部:ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ:ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部:ABS樹脂耐荷重(kg)2アーム寸法(mm)Φ6×200組立寸法(mm)700×600×1070~1900収納寸法(mm)90×35×1070(ポール)、100×80×600(スタンド)
1台
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
ナカバヤシ点滴スタンド
スタッキング機構で収納スペースを大幅に省力化。6脚ベースと機能キャスターにより、静かで安定した移動ができます。ハンガー部はワンタッチで簡単に高さ調節が可能。
材質ポール/ステンレス、ベース/スチール(粉体塗装)質量(kg)約5.5高さ(mm)1510~2045キャスター径(Φmm)75ベース幅(mm)451×431
厚み最大8mmまではさめます。
クリップ式なので取り付け簡単。
材質スチールクロームメッキ
ナビス(アズワン)カートクランプ クランプ
仕様組み立て式材質ABS樹脂寸法(mm)80×55×40耐荷重3kgアズワン品番8-4488-01取付可能パイプ径(Φmm)19~25
1個
¥3,190税込¥3,509
当日出荷
松吉医科器械マイスコエコノミーガートル台
樹脂製ベースを採用した軽量設計。
材質ポール/スチール(粉体塗装)・アルミ、ベース/ABS質量(kg)約3高さ(mm)1100~1930キャスター径(Φmm)50ベース幅(mm)550
アズワンイルリガードル台
フック2個材質支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製寸法(mm)380×330×1340~2060(1280~2000)質量(kg)約7パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25