- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- 無地ナンバープレートのおすすめ人気ランキング
無地ナンバープレートのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新97件の「無地ナンバープレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「展示用ナンバープレート」、「ナンバープレート」、「無地プレート」などの商品も取り扱っております。
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。表示内容白無地取付け方法吊り下げ材質エコユニボード厚さ(mm)2
JET INOUE(ジェットイノウエ)ナンバープレートボード 鏡面タイプ
空いたナンバープレートを手軽にドレスアップ!!。用途に合わせてお好きな場所に取付も可能です!!
用途外装パーツ仕様鏡面材質ステンレス色鏡面
125cc~用アルミ製アルマイト仕上げ。
ナンバープレートをしっかりと固定できるように固定用のツメをライセンスプレートへ設置しました。
これにより長期間の仕様においてもナンバープレートがめくれずに
割れや曲がりから保護します。
独自のデザイン。低価格と高品質を兼ね揃えたPVC製!
用途カーディーラー様におすすめ!。展示車の装飾に最適!厚さ(mm)2寸法(幅W×高さH)(mm)330×165
それぞれの場面に合った表示物を自由に製作する場合にご使用ください。
文字内容無地トラスコ品番745-1466材質エコユニボード(再生PP板)寸法(mm)220×300×2質量(g)120
1枚
¥539税込¥593
当日出荷
空いたナンバープレートを手軽にドレスアップ!!。用途に合わせてお好きな場所に取付も可能です!!
用途外装パーツ仕様ウロコ材質ステンレス色ウロコ
材質アルミニウム表面処理アルマイト
ユニット吊り下げ式表示板
物流・倉庫などの入出荷場所表示に幅広くご使用いただけ、色分けで管理する事ができます。
用途工場での組み立てラインの表示や置き場表示に取付方式吊り下げ材質アクリル仕様フチ色両面表示質量(g)490寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×450×3(Φ5mm穴上2)
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。色白材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
マーカーで文字が書ける、標示板に最適な無地プレートです。
厚さ(mm)2仕様穴ナシ(加工フリー)材質アクリルホワイト取付け方法ビス止め、テープ止め(※ビス、テープ別売)
チョットしたこだわりでスタイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP
用途外装パーツ材質ステンレス厚さ(mm)16色鏡面
ユニット吊り下げ式ポケット標識
パソコンで出力したオリジナルの用紙を掲示できます。ポケット式なので差し替えも簡単です。両面表示もできます。
用途壁面や床面に表示できない場合の吊り下げ式表示に。仕様Φ5mm穴上2材質塩ビ(下地白・ポケット部透明)取付け方法吊り下げ
フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです
無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
材質アクリル奥行(mm)3
振動によるひび割れ、汚れからナンバープレートを保護するアルミナンバープレートホルダー。表面は腐食に強いカラーアルマイト加工を施す。錆びないステンレスボルトと、ホルダーカラーに合わせたアルミスペーサーが付属。愛車のリヤビューをあざやかに演出するカスタムパーツ。
部屋番号標示に最適な標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付材質アクリル幅(mm)70高さ(mm)35質量(g)6.5奥行(mm)2
ドライバー不要で両面テープと爪で固定するタイプなので、女性でも簡単に取付可能です。フロント・リアが共用で使用でき大変便利です。クロームメッキ仕上げで愛車をシックに演出。ナンバープレートの傷や曲りも防止できます。軽自動車にも対応し多くの車種に取付可能です。
用途乗用車用(軽自動車含む)質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×10×170
1個
¥899税込¥989
当日出荷