- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 照明スイッチのおすすめ人気ランキング
照明スイッチのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新1,205件の「照明スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家庭用 壁スイッチ」、「パナソニック 配線 器具 スイッチ」、「壁スイッチ」などの商品も取り扱っております。
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
仕様モダンプレート付長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)32.5色ミルキーホワイト定格15A 300V AC
結線方式ねじなし端子式
回路方式片切タイプダブルスイッチB
Panasonic(パナソニック)2線式リモコンセレクタスイッチ6回路
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂色【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤スイッチ数6個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
1個
¥8,898税込¥9,788
当日出荷
回路方式片切トラスコ品番763-2649使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
回路方式片切トラスコ品番763-2681タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
プレートラウンド
ランプは橙色に光ります。
回路方式B(片切)3線式定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
使用温度範囲(℃)-10~+40定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0結線方式ねじなし端子式
回路方式D(両切)定格電圧(V)300定格電流(A)15
仕様2線式リモコンスイッチ構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
仕様10A角型タンブラスイッチB(片切)色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)10
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式B(片切)仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥589税込¥648
当日出荷
仕様埋込スイッチC(3路)色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15
回路方式片切トラスコ品番763-2576タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC
1個
¥2,098税込¥2,308
当日出荷