照明ルーバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
106件の「照明ルーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「格子 プラスチック」、「天井 ルーバー」、「プラスチックルーバー」などの商品も取り扱っております。


LDL40x2 OA クラス2 W300 Panasonic(パナソニック)ランキング3位
Panasonic(パナソニック)LDL40x2 OA クラス2 W300
ランプ別売り
材質グレア分類:V2【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)長さ(mm)1279幅(mm)332質量(kg)10.4電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121調光の可否子品番【基本灯具】NNF42750【プラスユニット】NNFK42425【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
29,980税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

OAルーバ 三菱電機ランキング4位
三菱電機OAルーバ
落下防止金具付
質量(kg)2.3タイプVタイプ/40W用材質(枠)鋼板 白色仕上材質(ルーバー)アルミ 鏡面仕上遮光(°)横方向30、縦方向30
1台
21,980税込24,178
92日以内出荷

プラスチック空気孔 スケアータイプ LAMP(スガツネ工業)ランキング5位
材質ABS樹脂形状角型質量(g)100外形寸法D(mm)95取付け方法掘込外形寸法L(mm)310空気流通面積(mm2)9800取付穴径d(Φmm)85.5取付穴径l(Φmm)300.5
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

金属製なので台所におすすめです。
ホワイト色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



Panasonic(パナソニック)OA CLASS1ルーバ
仕様グレア分類:V1、単連兼用、遮光角:横方向40度/縦方向30度材質/仕上ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
1個
19,980税込21,978
4日以内出荷

中部コーポレーションFRPグレーチング FG25K
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)2007寸法(mm)2007×1007×25ライトグレータイプ一般タイプ質量(kg/m2)18
1枚
69,980税込76,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)別売ルーバー
ルーバーに格子がないので、天井に違和感がく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
ホワイト色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
2,798税込3,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
材質鋼板(オフブラックアクリル塗装)質量(kg)0.6種類リニアル/グレア配慮タイプ
1台
39,980税込43,978
32日以内出荷


三菱電機カバー
落下防止金具付
質量(kg)2.8分類(グレア)G1b材質(カバー)アクリル 乳白色仕上材質(枠)鋼板 白色仕上
1台
6,998税込7,698
92日以内出荷

1台
11,980税込13,178
90日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ルーバー
材質(本体)白色質量(kg)0.4再生紙使用マーク適合
1個
12,980税込14,278
5日以内出荷

アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
1枚ほか
799税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

【ポール直径25mm】メタルラック(R)専用のメッシュパネルです。 引っ掛けて使用します。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)専用 メッシュパネルです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。材質スチール関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1枚
988税込1,087
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL40x2 OA クラス3 W300
ランプ別売り
材質グレア分類:V3【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)長さ(mm)1279幅(mm)332質量(kg)10.4電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121子品番【基本灯具】NNF42750【プラスユニット】NNFK42435【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
29,980税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
5,798税込6,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)