照明用プラグのおすすめ人気ランキング

2026/03/17更新
307件の「照明用プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角型引掛シーリング」、「シーリング コネクタ」、「照明器具 コンセント」などの商品も取り扱っております。
丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)ランキング1位
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

照明コードラインコンセント用2Pプラグ アイリスオーヤマランキング2位
トラスコ品番783-6414材質ナイロン66、塩化ビニル長さ(mm)500質量(g)29コード長さ(m)500
1個
1,498税込1,648
7日以内出荷


天井用角型引掛シーリングコンセント Panasonic(パナソニック)ランキング4位
竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480質量(g)51.5定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
769税込846
当日出荷

ライティングダクト用引っ掛けシーリングボディ
定格125V6A本体寸法(mm)130×60×30本体質量(g)28
1個
1,137税込1,251
当日出荷

仕様AC100V使用トラスコ品番783-6236材質ナイロン66、塩化ビニル長さ(mm)1500質量(g)86電源(V)100コード長さ(m)1500
1個
2,398税込2,638
3日以内出荷

1個
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



棚下照明マルチコンパクト (省エネタイプ)用の電源コードになります。
寸法(mm)500取扱説明書(5.65MB)
1本
769税込846
5日以内出荷

1個
559税込615
4日以内出荷



1本
799税込879
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
6日以内出荷