- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- 熊よけスプレーのおすすめ人気ランキング
熊よけスプレーのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新92件の「熊よけスプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熊撃退スプレー」、「唐辛子スプレー」、「熊 対策」などの商品も取り扱っております。
唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。
環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。
不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。
緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。
山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。
付属品としてホルスターが付きます。
付属品ホルスターセット内容トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a)質量(g)本体:約300g、ホルスター:約100g本体寸法(mm)直径50×215噴射距離(m)約7~8対象動物熊噴射時間(秒)約5~7
1本(250mL)
¥15,998税込¥17,598
当日出荷
熊よけスプレーは熊に遭遇し、攻撃されそうな時に限り、それらを抑制・阻止するために使用することを目的としております。この商品は一般的に流通している熊よけスプレーよりコンパクトなサイズなので、片手でも簡単に扱えます。従来の大きな熊よけスプレーを普段から持ち歩くことは難しいですが、本商品は小型ですのでかばんやポケットに入れても邪魔になりづらく、簡単に持ち歩けます。
成分催涙:OCガス容量(mL)約60タイプ噴霧発射直径(Φcm)約3.5※最大全長(cm)約13噴射時間(秒)約5~7※スプレートップの押し具合によっても変わるため目安としてください飛距離(m)最大約3※使用状況により変わってきますので、あくまでも目安となりますのでご注意ください
1本(60cc)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
取扱のやさしい護身用品です。
不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に
携帯しやすい安心の一本。スプレー飛距離タイプ。寄せ付けたくないツキノワグマを忌避。嫌がる唐辛子辛味成分カプサイシンと籾酢(モミサク)の強力刺激ダブル効果。※籾酢とはモミガラ燻炭を焼く際に出る煙を冷やして採れた液体です
用途ツキノワグマ専用噴射距離(m)約6有効成分カプサイシン、籾酢対象動物ツキノワグマ
グリーンクロスGC熊よけスプレー
飛距離は約6m、5秒前後で一気に噴射!瞬間噴射タイプです。屋外でも風にも左右されず目標に向かって幅広いエリアに瞬間噴射。目の前に10人いても瞬間で全員の体に大量に浴びさせる事が可能な 超強力噴射が特徴です。溶剤の色は無色に近い(ローカラーOC)。専用のホルスターが付属していますので、携帯に困りません。熊だけでなく、人に対しても使用可能なので防犯スプレーとしても効果があります。UV塗料が入っていますので犯人識別用としても役立ちます。専用ホルスターはベルトへの装着が可能です。
用途山間部や、ハイキング、山登りなどで熊の撃退、住宅街への出没への備えに。暴漢や不審者の撃退、防犯への備えに。付属品専用ホルスター成分カプサイシン1.44%、UV塗料寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×230内容量(mL)360ガスの種類高圧ガス:HFC-134a濃度(%)10胴回り(mm)220ベース仕様:200万SHUベース対象動物熊飛距離(m)約6
1本
¥23,980税込¥26,378
3日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。風のある日や室内でも使用しやすい液状噴射タイプ。噴射距離約3~5m(無風時)で広範囲をカバーし、トルネード20の約3倍の容量。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12%高さ(mm)約128タイプ液状発射※イメージは水鉄砲内容量(mL)約60缶径(mm)約35噴射距離(m)最大飛距離:約3~5(目安/無風時)
1本(60cc)
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
ホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレー「トルネード60」と「専用ホルスター」のセットです。
実践用はOCガス濃度12%と大変強力で、眼・鼻・喉の粘膜等に激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きを封じます。
(OCガスは、唐辛子成分で安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません)
風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。
ホルスターはベルト装着も可能です。見回り時などに重宝します。
トルネード60は、全日本防犯グッズ協会推奨品です。
仕様発射タイプ:液状発射※水鉄砲のようなイメージ成分催涙:OCガス(濃度:12%)高さ(mm)約128深さ(mm)約35噴射距離(m)約3~5(無風時)※目安にしてください
1本(60cc)
¥5,798税込¥6,378
当日出荷
護身用スプレーです。
寸法(mm)Φ45×172色【塗料】ピンク主成分マスタード、着色料、代替フロン噴射距離(m)約2(無風時)有効期限2年間噴射時間(秒)(連続)20
1本
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り質量(g)130タイプ樹脂製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.13kg
1個
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
『熊スプレー ホルスター』は、熊撃退スプレーを安全かつ迅速に携帯・使用できるように設計された専用ケースです。スプレー缶(『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』)にぴったり合うように作られており、フィット感が抜群です。当該スプレー缶以外にも直径60mm以内の円柱容器であれば収納可能なので、例えば水筒入れなど、多用途に用いることができます。ベルトやリュックなどにしっかり固定でき、誤ってスプレーが出てしまうのを防ぎます。
用途『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』と『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』の携帯に。直径60mm以内の容器の携帯に。色ブラック対応収納対応スプレー缶『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』/収納可能容器数1本/収納可能容器直径(~60mm)寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×60
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付エスコ品番EA597X全長(mm)200到達距離(m)15取扱説明書(0.24MB)
1個
¥24,600税込¥27,060
翌日出荷
ジェイウィン(J win)VEXOR フルアクシス
色味を抑えたローカラーOCを使用で、噴射後の清掃が簡単な防犯スプレーです。犯人特定にもつながるUV塗料も含有しています。噴射可能角度が360度になり、横からでも下からでも確実に噴射できます。重量は軽くサイズも小型なので、携帯しやすいです。溶剤のスプレーパターンは噴射口から一直線に飛ぶストリーム状で、約5mから6m飛びます。使用方法も、キャップを跳ね上げて噴射ボタンを押すだけなので簡単です。
用途暴漢やストーカーなどの不審者から身を守るための護身用品に。成分カプサイシノイド1.33%(法執行機関が使用するOC濃度と同じ)、紫外線塗料吹出しパターンストリーム状飛距離(m)5から6
プラスリブ撃退 クマ
10種類の天然植物を配合した刺激臭でクマを寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途クマ専用の忌避材です。色黒原材料忌避剤・天然植物成分対象動物クマ
グリーンクロスクマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。材質ABS樹脂付属品ストラップ・乾電池(2本)質量(g)80使用電池単4乾電池アズワン品番64-6568-77音量(dB)120寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
山歩きや登山での危険回避の一つとして使えます。遠くまで音が響く真鍮鋳物製の熊よけです。
仕様大材質(ベル)真鍮鋳物。(カラビナ)アルミニウム寸法(mm)約W52×H180×D45質量(g)115アズワン品番64-3219-07対象動物熊
1個
¥1,690税込¥1,859
当日出荷
野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。
鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。
ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。
小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。対象動物鹿・熊・イノシシ・猿