ホワイトウルフ熊よけスプレー ベアシールド
熊よけスプレーは熊に遭遇し、攻撃されそうな時に限り、それらを抑制・阻止するために使用することを目的としています。500ccモデルは大型グリップを採用しており、厚手のグローブ越しでも指をかけやすく、緊急時でも正確な操作が可能です。無風時には約9m先まで成分が届くため、熊を近づけさせない強力な抑止力を発揮します。約20~30秒という長時間の連続噴射が可能なため、パニック状態でも余裕を持って対処できるほか、安全ピン付きで持ち運びも安心です。
- 成分
- 【催涙】OCガス(環境省ガイドライン適合・CRC適正濃度調合)
- 容量(mL)
- 500
- 質量(g)
- 540
- タイプ
- 噴霧発射
- 直径(Φcm)
- 【缶】約6.5
- 幅(cm)
- 約14(最大)※グリップ含む
- 全長(cm)
- 約23.5
- 到達距離(m)
- 【成分】約9(無風時) ※使用状況により変わってきますので、あくまでも目安となります。ご注意ください
- 噴射時間(秒)
- 約20~30 ※スプレートップの押し具合によっても変わるため目安としてください
- 内容量
- 1本(500cc)
注意
※いざという時に使用できるようガス抜けと詰まりを防止するため、熊よけスプレーは使い切りを推奨します。※使用する際は、人差し指ではなく、力が伝わりやすい親指で思いっきり押し込んでください。
※一般的なスプレー缶と同様に、使用期限の目安は約2年間です。
※熊用となっておりますので、人に向けての使用はお控えください
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ

















![熊対策ホーン アーテック[学校教材・教育玩具] 熊対策ホーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831540-261026-02.jpg)
![熊鈴 (反射タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 (反射タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831531-261026-02.jpg)
![熊鈴 2連鈴 アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 2連鈴 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831549-261026-02.jpg)
![熊鈴 ねじ式スナップタイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 ねじ式スナップタイプ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831497-261026-02.jpg)
![熊鈴 ホイッスルセット アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 ホイッスルセット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831506-261026-02.jpg)
![熊鈴 紐タイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 紐タイプ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831488-261026-02.jpg)
![熊鈴(消音機能付)茶色 アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴(消音機能付)茶色 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831522-261026-02.jpg)





