- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 熱電対のおすすめ人気ランキング
熱電対のおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新熱電対(ねつでんつい)とは、実験装置などの表面温度や内部温度を計測するために用いるもので、異なる金属線の両端を接続したものです。両端を異なる温度環境に置くことで回路上に電圧が生じます。この電圧は温度差によって決まっているため、片方の温度が既知の場合、電圧から他方の温度を求めることができます。実際の温度計測は、熱電対の片方の接続部を専用の熱電対温度計に接続し、もう一方を計測対象に接触させます。2種類の金属の組み合わせで各種のタイプがありますが、現在最も一般的に使用されているのがKタイプと呼ばれている熱電対です。計測可能温度は-200~+1000℃と幅広く対応しています。
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。
補助導線(mm)
2000
材質
シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。
必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様
被覆熱電対
色
【外側被覆】茶
最高温度(℃)
100
限界温度(℃)
60
常用温度(℃)
60
熱電対
銅・コンスタンタン
素線の種類
T熱電対
被覆材
ビニル
豊富なラインナップをご用意。
材質
シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール
端末仕様
M4Y端子
リード線(m)
2
仕様
許容差クラス2
長さ(m)
5
素線径(mm)
0.32
アズワン品番
64-3413-78
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
極細の熱電対素線を先端溶接し、被覆を施した被覆熱電対です。素線が通常のものに比べて非常に細いので、応答速度がとても速く、また対象物が小さいものでも検温可能です。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定に最適です。
使用温度範囲(℃)
200
接続
コネクター
リード線(m)
1
素線径(mm)
0.125
熱電対
Kタイプ
リード線
PTFE
リード線径(Φmm)
0.32
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
エスコ品番
EA742HD-13
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
PVC被覆を施したK熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別
被覆熱電対
熱電対
K熱電対
被覆材
PVC、絶縁、シース
対数(P)
1
材質(脚)
プラス:クロメル、マイナス:アルメル
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
仕様
被覆なし、端末処理なし
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
10
仕様
K熱電対用
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。
応答速度が速く、現場での作業性に優れています。
リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。
粘着テープ付き。
仕様
エレメント/K・T、モールド加工部/PI(ポリイミド)
使用温度範囲(℃)
-100~+200
感温部(mm)
5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途熱電対K(UL認定品)
白金測温低抗体(Pt100Ω)
常用温度(℃)
260
許容差
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
線径(mm)
0.32
仕様
許容差クラス2
長さ(m)
5
素線径(mm)
0.32
アズワン品番
64-3413-79
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
仕様
熱電対タイプ = K。コア数 = 1。長さ = 10m。最小使用温度 = -75℃。最大使用温度 = +480℃。遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽。コアストランド = 1 / 0.3 mm。断熱材 = ファイバーグラス。ケーブル形状 = シングルコア。ストランド数 = 1。ストランド径 = 0.3 mm。スタンダード メット = BS1843, RoHS対応。。BS1843. オールドカラーコード熱電対延長ケーブル. これらの製品は、BS1843に従った古いカラーコードによる熱電対ケーブルです。. 延長接続時の余分な起電力を発生させることなく熱電対リードを延長するのに最適 タイプJは全体径5 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(10m)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
仕様
熱電対タイプ = K。プローブの長さ = 2m。プローブ径 = 0.3mm。プローブ材質 = グラスファイバー。最低検出温度 = -40℃。最大検出温度 = +400℃。ケーブル長 = 2m。ターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール。応答時間 = 0.7秒。基準合致 = RoHS対応。。J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
色
白地青スパイラル
端末仕様
M4圧着端子付
熱電対
Kタイプ
被覆
セラミック
PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線
色
青(被覆)
対数(P)
1
種別
補償導線
熱電対
K熱電対用
被覆材
PVC
より線構成(本/mm)
7/0.3
仕上外径(Φmm)
4.1×2.4
アプリケーション
一般(90℃まで)
ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。
トラスコ品番
811-6692
材質
SUS304
品番
1035012
質量(g)
15
センサータイプ
K熱電対
常用温度(℃)
300
リード線(m)
2(圧着)(端子付)
保護管径D(Φmm)
4
保護管長L(mm)
50
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷