片段ボールのおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
126件の「片段ボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「片段シート」、「波段ボール」、「紙ダンボール」などの商品も取り扱っております。
巻き段ボール モノタロウランキング1位
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。 巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。質量(kg)約6~7段ボール色直径(Φmm)約400材質(裏)クラフト50g/m2
1巻
4,598税込5,058
当日出荷

片段ボール 2色組 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング2位
アーテック[学校教材・教育玩具]片段ボール 2色組
厚さ(mm)2.5セット内容茶×1、白×1寸法(mm)550×380×2内容素材科目図工
1セット(2枚)
246税込271
3日以内出荷

巻きダンボール 三友ランキング3位
1巻
1,998税込2,198
当日出荷

片面巻き段ボール 紺屋商事ランキング4位
大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。73(g/m2)と73(g/m2)の厚手クラフト紙を貼り合わせた片面段ボールです。 自由にカットして使いやすいロールタイプ自在に曲げても割れにくいです
用途段ボールに収まらない製品の梱包養生にパッケージポリ袋入り
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

巻きダンボール TRUSCOランキング5位
引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途異形物の梱包に。材質トラスコ品番115-3652幅(mm)1000厚さ(mm)2.5質量(kg)6.2長さ(m)50
1本
6,598税込7,258
当日出荷

引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途異形物の梱包に。厚さ(mm)2.5長さ(m)50
1本
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ゴミの分別がしやすいダンボール紙素材。大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。自由にカットして使いやすいロールタイプ
クラフト加工ラミネート再生材使用率(%)100再生材使用使用
1巻
1,798税込1,978
3日以内出荷

片面に凹凸が入っているカラーダンボールです。B3サイズより少し大きめのサイズで、しっかりした厚みがあります。
用途店頭POPや、ディスプレイ、工作、イベントの飾りつけなどいろいろな用途におすすめです。厚さ(mm)1.5寸法(mm)390×542(B3+)
1冊(3枚)
689税込758
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]カラー段ボール
セット内容白・黒・赤・青・黄・灰・茶・緑・橙紙寸法(mm)300×205×2
1個
346税込381
当日出荷

積水テクノ成型巻きダンボール
折り曲げやすく引っ越しなどに最適な梱包材・緩衝材です。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途緩衝・養生材として。トラスコ品番837-0555質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ6 1849
1本
8,598税込9,458
5日以内出荷

重梱包用に適した巻き段ボールです。鉄鋼商材やパイプなどの長尺物を梱包するのに適しています。
用途異形物の梱包に。材質トラスコ品番115-3651幅(mm)1000厚さ(mm)2.5質量(kg)16.6長さ(m)50
1本
9,198税込10,118
当日出荷

エムエフ片段PEクロス
裏面が段々になっていますので緩衝性が高く、PEクロスを貼り合わせていますので丈夫です。 ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。
用途屋内の床・押入れの養生ブラウン型番YS005
1セット(5枚)
25,980税込28,578
3日以内出荷

通常のエアー緩衝材と比べ片面ダンボール紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
用途引越し作業、重梱包作業に適してます。質量(kg)8.4加工ラミネート空気粒径(mm)10空気粒高(mm)4
1本
7,998税込8,798
翌々日出荷

梱包・保護材としてご使用いただけます。
ブラウントラスコ品番753-5503材質C5AF厚さ(mm)5寸法(幅Wmm×長さLm)900×1.8
1セット(20個)
6,998税込7,698
当日出荷

通常のエアー緩衝材と比べ片面クラフト紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
用途重梱包作業に適してます。加工ラミネート空気粒径(mm)10空気粒高(mm)4
1本
8,998税込9,898
5日以内出荷

キングコーポレーション巻ダンボール CSPシリーズ
緩衝材や養生材にも使える
材質両更クラフト紙50g/m2の貼り合わせ
1本
1,298税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

C5AF(厚さ約5mm)のダンボールシートです。 3×6版(910×1820m)のハーフサイズとなっており、様々な用途に対して使い勝手のよいダンボールシートです。
用途養生・梱包材・教材として材質C5AF(厚さ約5mm)入数(枚)1セット(40枚)サイズ(mm)910×910
1セット(40枚)
5,198税込5,718
当日出荷

10色アソート(あか・あお・ひまわり・みどり・やまぶき・みずいろ・きみどり・こいもも・むらさき・ちゃいろ)サイズA4紙質色画用紙紙厚(mm)0.18坪量(g/m2)122入数20枚適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
1パック(20枚)
559税込615
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]片面白段ボール(10枚組)
平段ボールの片面が白いものです。
寸法(mm)300×400×5科目図工準拠図工小学校4年
1個
1,182税込1,300
当日出荷

1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)