牛乳栓抜のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
90件の「牛乳栓抜」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャップ締め」、「ふた閉め」、「栓抜き」などの商品も取り扱っております。
マグネット付牛乳栓抜 星三製作所ランキング1位
材質:ポリエチレン樹脂
材質ステンレス ポリプロピレン全長(mm)120質量(kg)0.011TKG品番9-0589-2801TKG品番(2017)6-0530-3001
1個
379税込417
当日出荷

マルチオープナー スマイルキッズランキング2位
スマイルキッズマルチオープナー
拡大率:約3倍。プルタブ起こし、ペットボトル、ヨーグルト飲料、ゼリー飲料(大・小)に対応。マグネット・ドライバービット付。
材質本体:ABS樹脂、ルーペ:PS樹脂、ドライバービット:S2鋼寸法(mm)155×52×25(ドライバービット収納時)、185×52×25(ドライバービット装着時)質量(g)50耐熱温度(℃)80
1個
829税込912
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マルチオープナー 開適生活 北正ランキング3位
材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm)125TKG品番9-0590-2501TKG品番(2017)6-0531-2401
1個
499税込549
当日出荷

キャップオープナー プリンス工業ランキング4位
用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。材質本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ全長(mm)223TKG品番9-0590-2301TKG品番(2017)6-0531-2201
1個
979税込1,077
当日出荷

びん蓋開け(3サイズセット) サンクラフトランキング5位
材質本体:ポリプロピレン、滑り止:エラストマー樹脂全長(mm)大210Φ85~68用、中170Φ70~50用、小140Φ52~38用耐熱温度(℃)本体:90、滑り止:120EBM品番289510
1個
1,698税込1,868
当日出荷

少ない力で楽に開けられる。 冷蔵庫にピタッ、マグネット付。
用途缶のプルタブ起こしにも。材質ポリプロピレン質量(g)15寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×55
1個
259税込285
当日出荷

8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220最大開口(mm)丸 70 、角 65口開調節8段階
1個
4,498税込4,948
当日出荷

大小2サイズのびん蓋開けセットです。小は約2~5cm、大は約5~8.5cmの蓋に対応します。
材質本体/ポリプロピレン、すべり止め部/エラストマー耐熱温度(℃)本体/90、すべり止め部/120松吉医科器械コード24-4047-00
1セット
1,498税込1,648
当日出荷

1個
1,798税込1,978
当日出荷

傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


栓抜き、プルトップ、蓋開け、磁石固定のマルチな商品です。
材質ABS樹脂、ポリウレタン樹脂、ステンレス質量(g)約101寸法(cm)約14.5×6.5×2.3
1個
989税込1,088
当日出荷

1個
2,598税込2,858
当日出荷


拡大率:約3倍。プルタブ起こし、ペットボトル、ヨーグルト飲料、ゼリー飲料(大・小)に対応。マグネット付。
材質本体:ABS樹脂、ルーペ:PS樹脂寸法(mm)155×52×25質量(g)37耐熱温度(℃)80
1個
669税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

外出時に便利なペットボトルのオープナーです。マグネット付きなので収納も便利。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/磁石:ラバーマグネット寸法(mm)約82×62×22質量(g)約50適合範囲(外径)(Φmm)(キャップ)30~32
1個
749税込824
4日以内出荷

1個
259税込285
当日出荷

ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。
用途ペール缶の開封に。材質樹脂幅(mm)70厚さ(mm)43全長(mm)220質量(g)100
1個
499税込549
当日出荷

ペットボトルのふたにグッとしっかりかぶせ、開封方向に回します。 柔らかい感触の軟質樹脂を使用しているので、手によくフィットし、痛くない。 そして内側ではしっかりキャップを固定するので、軽い力で開けられます。 持ち運びも可能なサイズです。
材質エラストマー樹脂寸法(mm)約57×57×40質量(g)約34耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689税込758
当日出荷

デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
材質(グリップ部、バンド部)PVCコーティング適合範囲(mm)Φ90~Φ115
1個
3,698税込4,068
当日出荷