物干し竿受けのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
106件の「物干し竿受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポール 受け 金物」、「窓壁 物干し」、「洗濯 物干し 金具」などの商品も取り扱っております。
物干金具 壁取付 モノタロウランキング1位
壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ホスクリーン EK型 GIKEN(川口技研)ランキング2位
コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装種類壁付型耐荷重(kg)30(2本使用時)
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

自在物干金具 アルミ製 モノタロウランキング3位
天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。種類天井自在式材質アルミ形材シルバー耐荷重(kg)100
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サオカケ ACE(エース)ランキング4位
材質寸法(mm)91×15×70質量(g)80径(Φ)(ビス)4.8仕上ユニクロメッキ板厚t(mm)2.3
1個
149税込164
当日出荷

パイプサポート フジテック・ジャパンランキング5位
1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,798税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

取り付け簡単!鴨居や長押に付けられるものほし竿受け 竿受け部分が回転し、自由な角度に竿が掛けられる。 竿受けの釘部分を、かもいやなげしの上面に刺して取り付けます。 物干し竿受けとしてはもちろん、ハンガーフックとしても利用可能。 部屋のコーナー部等も、簡単に物干しスペース化! 使用できる竿の太さは3cmまで
材質本体/ABS樹脂 釘/ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×6×10
1個
699税込769
当日出荷

丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のベランダ物干しです。接地面で天井にしっかり密着する安全設計です。圧着板にバネを追加することでパイプの突っ張り度を強化しました。ネジやクギが不要なので、簡単に取り付けることができます。竿受けの高さや方向を自由に調整することができます。パイプ接合部にプラスチックのキャップをかぶせることで、たわみ発生を防ぎます。竿落下防止ストッパー付です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂
1台ほか
6,998税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型サイズ(mm)400材質アルミダイカスト(ADC12)耐荷重(kg)30仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.6kg
1セット(2本)
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)竿うけ
かもい、なげしに簡単セット。回転自在な竿うけで取りつけ簡単。部屋の中が物干し場に。フックが独立して使用できます。伸縮物干し竿ミニ-20[4903180400058]がピッタリセットできます。耐荷重3kgまで。かけられる竿の太さは4cmまでです。
用途竿うけ材質本体:ABS樹脂、釘:鉄・ユニクロメッキ質量(g)30耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×55×60
1台
489税込538
当日出荷

勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。 微妙な勾配にもピッタリ収まります。 長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。 竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。 本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。 本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。 竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様アルミダイカスト(焼付塗装)材質アルミ・AAS質量(g)780耐荷重(kg)20仕上アルマイトステンカラー
1個
5,998税込6,598
当日出荷

アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型仕様横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
1本
2,698税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サビに強いステンレス製の物干し支柱とブロー台のセット品です。ブロー台は砂や水を入れて使用するポリタンクタイプです。設置も簡単に行えます。両側が伸縮するため、コンパクトに収納できます。
トラスコ品番485-7801材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン幅(mm)800高さ(mm)1195~1690質量(g)2680(1台あたり)奥行(mm)315耐荷重(kg)全体24/竿1本あたり6(土台重量1つあたり14kg以上(水使用)時)、全体40/竿1本あたり10(土台重量1つあたり15kg以上(砂使用)時)使用の目安(干す量)シャツ等:20枚、バスタオル:6枚、タオル5枚、小物:24枚、(人数)約5人
1セット
7,698税込8,468
当日出荷

1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワンタッチで収納! 収納時も物干し竿が掛けられる!
材質アルミ種類壁付型
1本
2,698税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型仕様縦収納・ポール型寸法(mm)(物干部)559材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
1本ほか
6,798税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

【積水】竿のズレ、脱落防止に 物干し竿と物干し台の竿受け部をしっかり挟み込みます。 2個入り
材質ポリプロピレン適合寸法(cm)使用できる竿の太さ:2.5~4まで
1個(2個)
599税込659
当日出荷

設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用仕様アルミ支柱への取付適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
1袋
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。 竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
種類壁付型仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり)材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス許容荷重(kg)(目安)30取付厚(mm)14
1本
6,298税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

材質支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム。バネ類/バネ鋼・メッキ仕上げ。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げステンレス高さ(mm)2100~2800奥行(mm)300耐荷重(kg)22キャップサイズ(mm)直径100アズワン品番65-0603-11
1個
6,998税込7,698
翌々日出荷