- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 特殊ねじのおすすめ人気ランキング
特殊ねじのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新1,750件の「特殊ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「星型 ボルト」、「特殊ボルト」、「特殊ナット」などの商品も取り扱っております。
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。付属品ビットホルダ付トラスコ品番368-7520
1セット(10本)
¥6,498税込¥7,148
当日出荷
2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます。
頭部形状ナベ穴の形状ツー・ホール
トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。
頭部形状ボタン穴の形状トライクルA
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)軸径(Φmm)7全長(mm)190種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)25商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
1セット(8本)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
エンジニア精密ドライバー
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途Y型ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)2.4全長(mm)133質量(g)16軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじY型ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6色ステンレスボルト
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
寸法L(mm)25.4六角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー先端内径(mm)-商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合刃先マグネットなし軸貫通なし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴