- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 特殊パッキンのおすすめ人気ランキング
特殊パッキンのおすすめ人気ランキング
2026/03/29更新470件の「特殊パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 循環口 パッキン」、「パッキン 種類」、「循環金具パッキン」などの商品も取り扱っております。
仕様
フレキ用パッキン
材質
EPDM
厚さ(mm)
3.5
最高耐熱温度(℃)
80
商品タイプ
リブ付
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するパッキンです。
材質
EPDM
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)
-25~+100
使用流体
外部ダスト
用途往復運動用ダストシール
材質
リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質
RN906
種別
ピストン・ロッドシール両用
タイプ
油圧用
・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。
適合
TO-194BK・195BK用
材質
CR
関連資料
寸法図(0.02MB)
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
材質
NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ
平
適合
LF-LCW-HC、LF-AR-HC専用パッキン
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
はめ込むだけで取り付けできます。
材質
エチレンプロピレンゴム
色
ブラック
長さ(m)
1
表面抵抗(Ω)
(ゴムパッキン)8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)
80
商品タイプ
リブ付
厚さ(mm)
4
外径(mm)
65
内径(mm)
47
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
バス接続管を取り付ける際に使用するパッキン。
仕様
パッキン、スリップパッキン(外径66mm、内径46mm)各1個入り
材質
EPDM
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様
浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
M246Zタイプの循環金具に使用するパッキンです。
材質
EPDM
鉄板ホーロー、鋳物ホーロー浴槽等の穴あけ後さび止めに使用します。Φ52ミリで浴槽に穴あけを行い取付けます。
材質
EPDM
商品タイプ
リブ付
厚さ(mm)
43
直径(Φmm)
78
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質
フッ素ゴム
厚さ(mm)
2
寸法C(mm)
2
商品タイプ
平