- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース用注入器
- 狭所用ストレートノズルのおすすめ人気ランキング
狭所用ストレートノズルのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新108件の「狭所用ストレートノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「狭所塗装用スプレーガンノズル」、「狭所用オイラー」、「グリース ガン ニップル」などの商品も取り扱っております。
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用タイプチャッキングなし形状狭所用ストレート接続口径NPT1/8全長(mm)120
1個
¥379税込¥417
当日出荷
大小の切断コネクター付。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに適合【グリースポンプ】EA911CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ)エスコ品番EA991CN-112長さ(mm)【ニードル】100全長(mm)175タイプロングニードル内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×6.2先端径(mm)6.2危険物の類別非危険物
1個
¥3,390税込¥3,729
翌日出荷
1本
¥899税込¥989
当日出荷
TRUSCOニードル型グリスガン用ノズル
品名ノズル接続ねじR1/8危険物の類別非危険物
アズワン品番2-8818-01危険物の類別非危険物
1個
¥1,530税込¥1,683
当日出荷
手動式グリースガン専用。
大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに仕様90°カプラー適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能エスコ品番EA991CN-103寸法(mm)78×30危険物の類別非危険物
1個
¥4,890税込¥5,379
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
手動式グリースガン専用。
接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。
360°回転スイベル付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-104危険物の類別非危険物
1個
¥5,930税込¥6,523
当日出荷
セット内容チャッキング付曲ノズル 170mm、手動式グリースガンヘッド寸法(mm)H150×W46×D267質量(g)580最大圧力(kg/cm2)300容量(g)ジャバラカートリッジ80、手詰め120兼用動作方式手動最大吐出圧力(MPa)30取付口PT8/1 JIS接続口径(Φmm)8.4充填方法ジャバラカードリッジ・手詰め適合グリースシャーシー、リチューム、モリブデン、リチュームコンプレックス、ウレア、シリコン危険物の類別非危険物
1台
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
ハンドグリースガン用の精密ノズルです。先端が細く、ニップル以外の場所への注入に便利です。
用途グリースガン用ノズル。材質鉄長さ(mm)130接続口径PT1/8全長(mm)約130ねじ径1/8PT×28山危険物の類別非危険物
1個
¥799税込¥879
当日出荷
精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじサイズG1/8セット内容3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。密閉型のベアリングや機械ジョイントなど狭く奥深い個所への注油に最適。
用途グリースの注入作業。全長(mm)59質量(g)4先端径(Φmm)1.65危険物の類別非危険物
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)取付口メス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用寸法(mm)120接続口径R1/8
大小のコネクター付。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに適合【グリースポンプ】EA991CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ)エスコ品番EA991CN-111長さ(mm)【ニードル】32全長(mm)120内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×4危険物の類別非危険物
1個
¥3,230税込¥3,553
翌々日出荷
ヤマダコーポレーショングリースノズルアダプター
グリース給油用のノズルアダプターです。グリースガンなどのハイドロリックニップル用チャックノズルにジョイントして使用します。アダプター先端部が細いニードル形状のため狭い隙間への給油に適しています。ベアリングのボールの隙間などの狭い箇所への給油に便利です。グリースガンなどのノズルにジョイントできるハイドロリックニップルが付属しています。従来ノズルの付替えが必要であった給油作業がジョイント方式で容易におこなえます。
用途ベアリングや機械などの狭い箇所へのグリース給油に。先端が細いノズルが必要なグリース給油に。ベアリングのボール間へのグリース注入に。ノズル交換の手間軽減に。トラスコ品番354-6099セット内容ニードル型ノズル本体1個、チャックノズルジョイント用ハイドロリックニップル1個材質本体:スチール全長(mm)80口径(Φmm)4危険物の類別非危険物
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
少量グリースの注入が可能なミニグリースガン。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用。
用途グリースの注入作業。全長(mm)167.2ねじサイズM15P2.5質量(g)102危険物の類別非危険物
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
用途※こちらは交換部品です。単体でのご使用はできません
※適合をお確かめください