玄能のおすすめ人気ランキング

2026/01/23更新
649件の「玄能」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金槌」、「ハンマー 工具」、「玄能 柄」などの商品も取り扱っております。
玄能 両口 角利(角利産業)ランキング1位
横打ちクサビで抜けにくいハンマーです。片側平面、もう片側は凸面なので木殺しの作業にむいています。手になじむグリップです。
用途木工作業用。種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途大工作業
1本
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

両口玄能 E-Valueランキング2位
抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。 側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。種類両口ハンマー全長(mm)300材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)主な用途大工作業/打ち込み作業仕様柄の抜けにくい三重クサビ質量(g)頭:225
1本
789税込868
当日出荷

八角玄能 土牛ランキング3位
種類両口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)主な用途打ち込み作業
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

金鎚 土牛ランキング4位
21mmサイズの先切金槌です。
用途金槌。種類片口ハンマー全長(mm)300主な用途打ち込み作業口径(mm)25×23頭の全長(mm)95頭質量(g)165
1個
1,898税込2,088
当日出荷

両口玄能 土牛ランキング5位
1個ほか
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

40mm前後のくぎ打ちに適しています。
種類両口ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)300材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業頭質量(g)225頭部長(mm)75
1本
1,098税込1,208
当日出荷

木材などへの釘打ちに最適です。凸面は釘を最後まで打ち込んでもキズをつけにくくなっています。
用途木材への釘打ち。種類両口ハンマー全長(mm)325材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)主な用途大工作業/打ち込み作業仕様柄の抜けにくい三重クサビ質量(g)頭:300
1本
859税込945
当日出荷

木材などへの釘打ちに最適です。片方は釘〆として使用できます。
用途木材への釘打ち。種類片口ハンマー全長(mm)300材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)主な用途大工作業/打ち込み作業仕様柄の抜けにくい三重クサビ
1個
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オーエッチ工業両口玄能
頭部が左右違う形状になっていて平らな方は打ち込み用で曲面の方は締め打ちの時に使うようになっている。
用途釘打ち種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

オーエッチ工業八角玄能
側面で横打ちできる玄翁
用途釘打ち種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途打ち込み作業
1本
2,798税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼(EN-9)
1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)ハードウッド主な用途建築作業/土木作業
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

王将(須佐製作所)本磨八角玄能
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に! 頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。 頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。 柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。 安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど全長(mm)300質量(kg)約1.1ブラック規格0.9kg頭径(Φmm)37材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
2,598税込2,858
当日出荷

刃部でカシメ、各種の組立、ひずみ取り、 ふすまの張替え等い用いられています。
種類片口ハンマー全長(mm)300材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高級感漂う磨き仕上を施した角利の八角玄能。 釘打ち、ノミ打ちに使用。 側面で横打ちもできる。
種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)主な用途打ち込み作業
1本
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

打撃面が大きく細工用に適しています。 ノミ打ちや彫刻の作業等に用いられています。
種類両口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

王将(須佐製作所)黒丸玄能(東型)
関東地方では東型(小判型)が、関西地方では地型(真丸型)が用いされています。 平面部で3/4ぐらい打ち込み、この後もう片面(凸面)部で釘を打ちます。 打痕が残らずきれいに仕上ります。
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)