- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 玄関灯のおすすめ人気ランキング
玄関灯のおすすめ人気ランキング
2026/02/05更新151件の「玄関灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 照明 玄関灯」、「玄関外灯」、「玄関 ポーチ ライト」などの商品も取り扱っております。
LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
調光範囲:100~約1%
消費電力(W)8.5質量(kg)0.9電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光
光源寿命光源寿命40,000時間LEDLED交換可調光の可否否
照度センサ付
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
消費電力(W)8.1質量(kg)2.4電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ
電圧(V)AC100ランプLED内蔵LEDLED交換不可演色指数(Ra)83調光の可否否
東芝ライテックLED電球(指定ランプ) ポーチ灯
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ・勝手口灯
消費電力(W)6仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)幅(mm)140質量(kg)0.7高さ(mm)380奥行(mm)141色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)107.5光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)645アズワン品番64-9324-84明るさFL20W相当演色指数(Ra)82
1台
¥8,998税込¥9,898
7日以内出荷
DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/シンプルその他タイプ
調光の可否否演色指数(Ra)83ランプLED内蔵消費電力(W)6.1容量(VA)11電圧(V)AC100従来光源白熱灯60W相当取付場所天井付・壁付兼用光源寿命光源寿命40,000時間保護構造防雨・防湿形仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能幅(mm)140高さ(mm)275奥行(mm)85
ランプランプ付従来光源白熱灯60W相当
調光の可否否色温度(K)2700演色指数(Ra)82ランプランプ付消費電力(W)4.9容量(VA)9電圧(V)AC100従来光源白熱灯60W相当光源寿命光源寿命40,000時間点灯保持時間60秒保護構造防雨形光源色電球色LEDLED交換可
2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます
下支えで設置…内部の電球は上向きになります
吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります
室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置
屋外用/防雨型
LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売
玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に
付属品取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書質量(g)570使用温度範囲(℃)-5~45消費電力(W)10以下定格電圧(V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×359×228(設置用ステイ取付け時)使用電球口金E26 LED電球 A形(別売)防塵防水性能IP44設置場所屋外用/防雨型取扱説明書(3.41MB)
1台
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト
消費電力(W)5.2種別密閉型、防雨型材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル幅(mm)122質量(kg)1.3高さ(mm)320電球LED内蔵・電源ユニット内蔵色温度(K)2700センサー探知範囲全方向20度エネルギー消費効率(Lm/W)33.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当演色指数(Ra)83
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113質量(kg)0.9高さ(mm)301電池寿命(時間)40000色温度(K)2700演色指数(Ra)82電球の種類LED
LED内玄関灯。 コンパクトだから家中で活躍。内玄関、階段、洗面所のちょっとしたスペースに適当なサイズ。省エネ、長持ち。一人で取り付けできる、工事不要、簡単取付、軽くてらくらく。均一な光が周囲を広く明るく照らします。5年保証。昼光色
質量(g)600外形寸法(mm)Φ300×高さ99(プラグは含まず)定格消費電力(W)18全光束(Lm)2400平均演色評価数Ra82使用電源(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)133.3光源寿命40000時間(LED光源ユニット)使用場所屋内用(屋外使用禁止)取扱説明書(4.07MB)
1台
¥3,898税込¥4,288
4日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形機能点灯照度調節機能付(暗・明)ランプLED内蔵色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間点灯保持時間60秒演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当