瓦棒葺屋根のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
101件の「瓦棒葺屋根」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折半屋根ローラー」、「瓦棒 ローラー」、「屋根瓦棒」などの商品も取り扱っております。
瓦棒葺屋根支持金具 ネグロス電工ランキング1位
瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ長期許容引張荷重(kN[kgf])-短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

三晃式瓦棒葺巾33・35mm ラック式ソーラー金具 M10×32(出) サカタ製作所ランキング2位
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.25表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×32(出)圧縮荷重(kN[kgf])許容:1.47引張荷重(kN[kgf])許容:0.66滑り荷重(kN[kgf])許容:0.83側圧荷重(kN[kgf])許容:0.41
1個
1,498税込1,648
当日出荷

【オーダー】立平金時333 (板厚0.40mm) 千代田鋼鉄工業ランキング3位
美しい縦葺きタイプの外観、丈夫で長持ち。上ハゼをかぶせるだけの軽作業で工期短縮。
全長(mm)1000~6000ブラック、モスグリーン、ダークブラウン、シルバーグレー、SHブラック、SHブルー、SHレンガ板厚(mm)0.4サービス分類オーダー・加工
1枚
17,140税込18,854
11日以内出荷

ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1 ネグロス電工ランキング4位
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)アズワン品番64-1093-56
1個
499税込549
当日出荷

嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出) サカタ製作所ランキング5位
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金種別SD+B塗装質量(kg)0.4表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.46引張荷重(kN[kgf])許容:0.85滑り荷重(kN[kgf])許容:0.4側圧荷重(kN[kgf])許容:1.02
1個
1,998税込2,198
当日出荷

用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。質量(kg)0.45表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装断面タイプNF
1組
1,998税込2,198
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)TS 瓦棒用 専用ネット
特殊ローラーシリーズに新たな仲間が登場! 瓦棒を3面同時に塗装可能。今まで刷毛塗りで大変だったのが嘘のよう!! 楽に塗装出来、作業効率大幅アップ! ローラーも差込み式式で容易に交換出来ます。 専用ネットもあり作業性抜群!
材質スチール製(亜鉛メッキ)寸法(mm)センターローラー:30、サイドローラー:36主な用途瓦棒用
1枚
499税込549
翌々日出荷

1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カラーガルバリウム鋼板 輝き 10m巻きコイルになります。 カラーは全8種、特殊ポリエステル樹脂塗装鋼板の「チヨダカラーGL輝き」になります。 洗練された色調を低光沢の収縮性塗料とチヨダの塗装設備、塗装技術のマッチングにより独特の表面凹凸感を表現し、低光沢でありながら高輝度感あふれるカラー鋼板が誕生しました。
板厚(mm)0.35幅(mm)914長さ(m)10質量(kg/本)27
1本
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

特殊ローラーシリーズに新たな仲間が登場! 瓦棒を3面同時に塗装可能。今まで刷毛塗りで大変だったのが嘘のよう!! 楽に塗装出来、作業効率大幅アップ! ローラーも差込み式式で容易に交換出来ます。 専用ネットもあり作業性抜群!
セット内容センターローラー、サイドローラー(2個セット)、移動子(2個セット)、専用ネット、専用ハンドル材質移動子:真鍮製、専用ネット:スチール製(亜鉛メッキ)寸法(mm)センターローラー:30、サイドローラー:36全長(mm)400タイプスモール曲り種類中長毛毛丈(mm)センターローラー:20、サイドローラー:20材質(毛)アクリル+ウールローラーサイズ(mm)センターローラー:30、サイドローラー:36主な用途瓦棒用
1セット
4,313税込4,744
翌々日出荷

ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
表面処理溶融めっき
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



サカタ製作所屋根上取付金具
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。適合丸ハゼ式折板屋根仕様ドブメッキ
1個
1,298税込1,428
欠品中

1個
479税込527
当日出荷

リフォーム専用金属屋根材
材質塗装GLめっき鋼板厚さ(mm)0.35、(見かけ木口)約11仕上ポリエステル塗装仕上げ質量(kg/枚)約1.4認定番号(不燃材料)NM-8697関連資料(0.63MB)働き寸法(mm)1820×182対応勾配3寸以上
1箱(10枚)
17,980税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。
1個
469税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ用 見切軒先(3連)
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。
1個
579税込637
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

働き巾600mm・山高88mmのボルトタイプ重ね式折板屋根材です。適用範囲が広く経済的
用途カーポート、駐車場、工場、倉庫などの屋根に最適長さ(mm)1600~6000働き幅(mm)600山高さ(mm)88板厚(mm)0.6、0.8ガルバリウム素地、シルバー、グレー質量(kg/m)板厚0.6mm=4.49、板厚0.8mm=5.92材質ガルバリウム鋼板サービス分類オーダー・加工
1枚
6,498税込7,148
8日以内出荷

ハゼ式折板屋根にソーラーパネル、ラック、接続箱等を固定する場合に使用する取付金具です。
質量(g)560締付トルク(N・m[kgf・cm])29.4[300]
1個
969税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)