- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- 番線カッターのおすすめ人気ランキング
番線カッターのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新107件の「番線カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「番線カッター mcc」、「番線切り」、「番線カッター 土牛」などの商品も取り扱っております。
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210質量(g)275呼びMC適合切断材線材
関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。加工可能硬度~HRC40材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)適合切断材鉄筋
一般的なポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)280切断能力(mm)(軟硬線)4。(半硬線)2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。全長(mm)200材質スチール(本体)、SK5(刃)質量(g)280切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0加工可能硬度~HRC35適合切断材線材
1個
¥899税込¥989
当日出荷
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。仕様被切断材HRC48以下再生紙使用マーク適合
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。再生紙使用マーク適合
刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。
全長(mm)215切断能力鉄線4mmサイズ(mm)200全質量(g)270
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)260硬度Hv1600以上切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)チタンコート刃表面チタンコーティング材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
刃先に角度の付いたポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)280切断能力(mm)(軟硬線)3.5。(半硬線)2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。
金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。
刃先の調整はハンドル部のボルトで簡単に調整できます。
全長(mm)225質量(g)260切断能力(Φmm)(鉄線)4
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
硬鋼材対応のハイグレードモデル。
特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。
土牛のシノ付カッターは独自の技術によるすぐれた切れ味と耐久力を発揮します。
また刃先の調整はハンドル部のボルトで調整できます。
用途バンセン作業に
穴あわせに全長(mm)225質量(g)330切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線4材質(刃)JIS.SK5
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
半円形の凹の刃は、ワイヤがバラけずきれいな切り口です。刃物は特殊鋼を鍛造、熱処理しており切れ味、耐久性に優れています。グリップはソフトで握りやすい形です。
用途ワイヤロープの切断。
刃部は高度な熱処理を施し、耐久性、切れ味は最高。
ストレート刃です。
用途鉄線・ピアノ線の切断に。全長(mm)215トラスコ品番368-4474質量(g)290切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。従来のボルトクリッパーとしても使用できます。鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。
用途亜鉛メッキ鋼より線の切断に。線材硬度HRC48までの線材切断に。
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210質量(g)275呼びMCS切断サイズ(軟鋼)4.0、(硬鋼)2.0適合切断材線材
グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)215トラスコ品番222-2787質量(g)280呼びMN切断能力(Φmm) 軟線3.5適合切断材線材
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)155硬度HrC60(±1)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)鉄直刃材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,298税込¥1,428
当日出荷