鍛刃解体カッター

鍛刃解体カッター - アーム[作業工具]
(1件のレビュー)

内装解体職人の声によって開発。一般的な番線カッターより刃が長く、より汎用的に使用可能。
刃は特殊鋼を自社鍛造!切れ味、耐久性抜群!
刃をメーカー従来品比7mm延長。
カラビナ12mm対応。
片手で施錠、解除ができるロック機構。
番線やVVFケーブルをこの一本で切断可能に。
握りやすい軟質グリップに落下防止ストラップホール付き。

全長(mm)
233
質量(g)
280
切断能力
Φ4mm(軟鋼線)/2.0mm×3芯(VVF)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73535939TZC-250
¥5,140
¥4,398
¥4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-05
用途: 解体工事
その他業種

これが一番最強です。スパスパ切れるしVA線は基本どの太さも切れるので1本持っとくだけで無双できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする