異径ジョイントパイプのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
146件の「異径ジョイントパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 変換」、「異径継手」、「異形パイプ」などの商品も取り扱っております。

異径ジョイントパイプ(鉄製、両端エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業)ランキング2位
パイプ形状異径ジョイントセット内容クランプ付き(2個)材質鉄製(メッキ管)タイプエキスパンド、スリット付き(両端)
1本
5,998税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ドレンパイプ用異径ソケット 因幡電工ランキング3位
1個
109税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

TS径違いソケット Aron(アロン化成)ランキング4位
1個
85税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ材質亜鉛ダイカスト
1個
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

用途中型車・大型車用材質鉄製(メッキ管)タイプエキスパンド付き(スリット無し)パイプ形状変形ジョイント
1本
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

小型車から中型車・大型車・トレーラーヘッド・産業機械までテールパイプの外径に合わせて使用するマフラー等が簡単に取り付けられます。
パイプ形状変形ジョイント仕様エキスパンド付き(スリット無し)材質鉄製(メッキ管)厚さ(mm)1.6
1本
4,498税込4,948
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

パイプ形状変形ジョイント材質鉄製(メッキ管)全長(mm)180タイプエキスパンド、スリット無し外径D1(Φmm)50.8内径B1(Φmm)47.6
1本
2,598税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

適用パイプ:Φ148mm-Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×240
1台
2,298税込2,528
当日出荷

接着固定式のΦ28とΦ32の異径プラスチック製ジョイントです。 Φ32パイプにΦ28パイプを差し込み伸縮出来るようになります。
用途伸縮用ハンガー、物干し竿の製作材質プラスチックグレー質量(g)34
1個
399税込439
当日出荷

Φ28イレクターパイプの端末に接着して使用します。Φ28パイプがΦ32ジョイントに連結できるようになります。
材質プラスチックグレー質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52税込57
当日出荷


パイプ形状変形ジョイント材質ステンレス製(SUS304 #400)全長(mm)180タイプエキスパンド、スリット無し外径D1(Φmm)60.5内径B1(Φmm)57.5
1本
6,198税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUインクリーザー
材質硬質ポリ塩化ビニール形状インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)


一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続形状違径ニップル使用流体空気材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ
1個ほか
80税込88
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ材質樹脂(PA)
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)