発射台のおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
25件の「発射台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペットボトルジョイント」、「ロケット 発射台」、「卓上拡大鏡」などの商品も取り扱っております。
ペットボトルロケット製作キットⅡ タカギランキング1位
日本ペットボトルクラフト協会認定品です。水と空気が原動力のエコロジーなペットボトルロケットです。500mlサイズと1.5Lサイズのペットボトルどちらか3本でペットボトルロケット1台作成できます。飛距離約100mです。
用途レジャー用品材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、エラストマー、PET、(ゴム)EPDM、NBR、(金属)ステンレス、鋼、しんちゅう、アルミニウム
1個
6,998税込7,698
当日出荷

水ロケット製作キット ケニスランキング2位
本キットと炭酸飲料用ペットボトルで飛行距離が約120mも出る水ロケットが製作できます。 ロケットの尾翼や発射台の完成品が付属しています。 コネクター式噴射口とリモコンレバーで発射のタイミングは自由自在。発射角度調節も簡単に行えます。
セット内容ロケットトップ、尾翼、噴射口、発射台リモコンレバー、リモコンワイヤー(1.7m)
1セット
4,498税込4,948
当日出荷

ロケット機体セットⅡ タカギランキング3位
日本ペットボトルクラフト協会認定品です。ペットボトルロケットを複数作成する場合はこのキットだけで作成できます。当商品でペットボトルロケット1台作成できます。
用途レジャー用品セット内容ノーズコーン×1、ハネ×4、噴射口×1、平パッキン×1材質(原料樹脂)ABS樹脂、エラストマー、PET。(ゴム)EPDM、NBR質量(g)120.5
1個
1,798税込1,978
当日出荷

ネジ口金 20 カクダイランキング4位
1個
369税込406
当日出荷

ポップロケット噴射口 ケニスランキング5位
1個
479税込527
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]超飛距離ペットボトルロケットキット
セット内容装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4、解説書×1材質EVA、PP、ゴム、真鍮寸法(mm)(クッション)Φ65×67、(発射口)Φ35×87、(クッションジョイント)Φ68×35、(翼)74×80×10
1個ほか
1,437税込1,581
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

セット内容ランチャー(取付金具付)、傾斜台(ジョインター付)、リモコン(レバー・グリップ・ワイヤー付)
1セット
3,500税込3,850
当日出荷

1セット
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
280税込308
3日以内出荷

カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番381-3991寸法(mm)85×189×40質量(g)62取付ねじG1/2適合ホース外径(Φmm)~21適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
899税込989
当日出荷

付属品〈アダプタ6種〉フレンチバルブ用、ノズル式、ワニグチ、球技用、レジャー用2種材質プラスチック全高(mm)640圧力計0~1500kPa(1目盛50kPa)圧力設置針付き
1個
6,900税込7,590
3日以内出荷

1本
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
シャワー種類直射、噴霧、止水適合ホース内径(Φmm)15~18付属品バンド1個付き適合内径15・18ミリホース用材質黄銅、亜鉛
1個
3,998税込4,398
当日出荷

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね材質SUS301-CSP
1個
1,598税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1個
649税込714
当日出荷

有害鳥獣の被害に対して対抗意識をなくすと、鳥獣は田畑や庭先に出没し、いろいろな被害を発生させます。 簡便なおどしパチンコを使って、被害を及ぼさないように追い払ってください。
対象動物鳥類セット内容おどしパチンコ本体1セット、玉100個
1個
1,098税込1,208
当日出荷

水平に発射されたおもりを滑走体(木片)に衝突させた時に滑走体が移動した距離を測定することで、速度の違いによる運動エネルギーの大きさを定量的に調べられる実験器です。 おもりの打ち出し速度は自由に切替可能。任意の位置から発射して速度を調節することもできます。 おもりは2種類あり、質量の違いによる比較実験も行えます。 ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前の球の速度を簡単に測定できます。
仕様おもり:鋼鉄球、白色ガラス球、プラスチック球(約Φ25mm) / 発射装置:打ち出し速度は段階切替もしくは連続可変付属品鋼鉄球・白色ガラス球・プラスチック球各1個、滑走体1個種別(水平発射型)LP-K寸法(mm)約1155×80×70(発射装置含む)、滑走体:木片、15×100×40材質(レール)プラスチックレール長さ(mm)約1000
1個
34,000税込37,400
4日以内出荷

机の上など卓上に置いて使用するハンズフリーの拡大鏡なので、両手が自由に使えます。高輝度LEDライトを2灯装備。就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えます。アクリル製レンズなので、軽くて持ち運びもラクラク!。拡大率が2倍。大型108mmレンズで使いやすさもアップ!
倍率(倍)約2レンズ径(Φmm)108仕様卓上寸法(mm)W148×D140×H260材質(本体)ABS樹脂質量(g)175(電池込)材質(レンズ)アクリル樹脂
1台
1,798税込1,978
当日出荷

スターリングエンジンキットFPのシリンダー部分に空き缶を採用したタイプの組立キットです。 組立キットのため、スターリングエンジンの原理が理解できます。 うまく調整するとお湯の温度が50℃位に下がるまで動きます。
セット内容組立キット一式 アダプタ(マグカップに被せ、スターリングエンジンを載せます)寸法(mm)53×53×75(完成時)質量(g)39
1個
1,498税込1,648
当日出荷

水平に発射されたおもりを滑走体(木片)に衝突させた時に滑走体が移動した距離を測定することで、速度の違いによる運動エネルギーの大きさを定量的に調べられる実験器です。 おもりの打ち出し速度は自由に切替可能。任意の位置から発射して速度を調節することもできます。 おもりは2種類あり、質量の違いによる比較実験も行えます。 ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前の球の速度を簡単に測定できます。
仕様発射装置:打ち出し速度は段階切替もしくは連続可変、滑走体:木片・15×100×40mm付属品ビースピv、鋼鉄球・白色ガラス球・プラスチック球各1個、滑走体1個種別(水平発射型)LP-KB ビースピ付寸法(mm)約1155×80×70(発射装置含む)鋼鉄球、白色ガラス球、プラスチック球(約Φ25mm)材質(レール)プラスチックレール長さ(mm)1000
1個
37,000税込40,700
3日以内出荷