盤用避雷器のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
110件の「盤用避雷器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「避雷 ブレーカー」、「雷ブレーカー」、「サージ プロテクター」などの商品も取り扱っております。
盤用避雷器 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)動作開始電圧(V)(線間)390、(大地間)600放電耐量(kA)6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

分電盤用SPD 音羽電機工業ランキング2位
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
1台ほか
13,980税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

避雷器 LGSS・LGSA 河村電器産業ランキング3位
1個
5,998税込6,598
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

協約寸法SPD 音羽電機工業ランキング4位
盤内取り付け容易。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。感電防止端子カバー付き。 1台で線間・対地間を保護。
使用温度範囲(℃)-20~+50使用電圧(V)(最大連続)単相2線130、250、単相3線110/220、三相3線250適合電線(mm2)5.5~14保護等級IP20動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)1300以下、(対地間)1500以下
1個
16,980税込18,678
当日出荷


住宅分電盤コンパクト21シリーズ分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。単相3線式専用です。
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)規格JIS C 5381-1に準拠消費電力(W)1以下最大使用電圧(V)(連続)AC110/220(50/60Hz)公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)1500
1個
11,980税込13,178
当日出荷

安全ブレーカと同寸法。 分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。 取り付け工事が容易。 1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。 アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
質量(g)約90定格電圧(V)AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路動作開始電圧(V)(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10%放電耐量(kA)10(1回)制限電圧(V)(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
1個
9,298税込10,228
当日出荷

極数・素子数2P1E定格電流(A)15定格電圧(V)AC100専用端子形状ソルダーレス端子相線式1Φ2W動作時間(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内定格遮断容量(kA)1.5定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動式過電圧保護(定格動作過電圧)135V。(定格不動作過電圧)125V
1個
8,098税込8,908
当日出荷

切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。電圧(V)250使用電圧(V)275寿命(サージ電流)1000A 500回動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500放電開始電圧(V)800±20%
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MG(旧エム・システム技研)並列接続形電源用避雷器
電源ラインに侵入する誘導雷サージから電気機器を保護。 電源ラインおよびニュートラル(接地)間に並列接続する1ポートSPD。 並列接続形のため負荷電流を気にせずに電気機器に接続可能。 放電耐量20kA×2回(8/20μs)の超高耐量形。 放電素子に酸化亜鉛形素子(バリスタ)を採用のため、続流がなく、雷サージに即応して動作します。 エレメント部をはずしても供給電源を遮断しません。点検・交換が容易。 万一素子が劣化して過電流が流れても、電源ラインから切離します。 また、切離し回路が作動したことを表示すると同時に、警報出力で外部に異常を知らせます。 電圧識別キーでエレメント部の誤挿入を防ぎます。 JIS C 5381-1 準拠 アプリケーション例・・・低圧用分電盤に設置、負荷電流の大きい設備との組合わせ
仕様●避雷方式:電圧制限形1ポートSPD(IEC 61643-1による)●放電素子:酸化亜鉛形素子(バリスタ)性能避雷器所要性能:JIS C5381-1 クラスⅡ、IEC 61643-1 Class Ⅱ取付DINレール取付(壁取付をする場合は、単体取付アダプタ(形式:MBS)をご使用下さい。)質量(g)約100使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造表示点検用透明窓に表示緑色(正常)、黒色(異常(感熱切離し回路作動))接続方式・ライン:M5ねじ端子接続(セルフアップ端子)(締付トルク 2.5N・m)・警報出力:コネクタ形ユーロ端子台(締付トルク 0.25N・m)電源電圧(V)220 AC保護等級IP20(絶縁キャップで圧着端子を覆った場合)応答時間20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂絶縁抵抗(MΩ)ライン-警報出力間 100以上/500V DC漏れ電流(mA)1以下最小適合負荷5V DC 1mA警報出力感熱切離し回路の作動時およびエレメント部引抜き時に出力(c接点)定格負荷250 AC 0.5A(抵抗負荷)125 DC 0.2A(抵抗負荷)最大使用電圧(V)AC320動作開始電圧(V)min460(波高値)放電耐量(kA)20×2回(8/20μs)公称放電電流(8/20μs)(kA)5キー電圧識別キー:エレメント部突起とベース部鍵穴の敢合により識別適合電線サイズ・ライン:圧着端子の選定によります。・警報出力:0.14~1.5mm2、剥離長 7mm制限電圧(V)max1000「1.0 kA(8/20μs)」、max1500「5KA(8/20μs)」安全機能感熱切離し回路内蔵耐電圧(V/min)ライン-警報出力間 2000AC使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
1個
9,798税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様盤内取り付け容易、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流、取り受けは4パターン、1台で線間対地間を保護使用温度範囲(℃)-25~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20接続可能電線(mm2)5.5~14JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応
1個
19,980税込21,978
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

音羽電機工業免雷カウントSPD
サージカウント・交換推奨表示機能内蔵し、SPDの効果の見える化を実現しました。劣化を検知し交換推奨時期を知らせる表示機能付です。盤内取り付け容易です。分岐MCCB 用の銅帯が利用可能です。
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)。トラスコ品番449-0061質量(g)300
1個
64,980税込71,478
当日出荷

音羽電機工業電源用SPD LSシリーズ
効率化・コンパクト化。 プラグインタイプ。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。
用途工場、ビル等の電源保護 コンピュータや電子機器関係の電源保護 火災報知機の電源保護 その他低圧機器の電源保護公称放電電流(8/20μs)(kA)20最大放電電流(8/20μs)(kA)40仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-20~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ保護等級IP20接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5~14JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用UL規格認証
1個
9,398税込10,338
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
64,980税込71,478
4日以内出荷

内外電機盤用SPD
各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。 機能が正常であることを表示灯で確認することができます。 外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。 分岐MCCB用の銅帯が利用できます。 取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。 感電防止カバー付
使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP20(感電防止端子カバーを取付状態による)最大使用電圧(V)単相2線:110、230 AC。単相3線:110/220 AC。三相3線:230 AC動作開始電圧(V)線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す)公称放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:5最大放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:10(3回)電圧防護レベル(V)線間/1300以下 対地間/1500以下
1個
14,980税込16,478
当日出荷

音羽電機工業電源用SPD
応答性に優れ、無続流。 コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。 劣化時の安心機能付き。
使用温度範囲(℃)-20~+50使用電圧(V)(最大連続)単相2線110 AC適合電線(mm2)2~5.5保護等級IP20動作開始電圧(V)270±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)800以下、(対地間)1500以下
1個
6,998税込7,698
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷バスター60000V
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差し込むだけでお使いのタップが雷サージ付きタップになります。
ホワイト仕様雷ガード質量(g)約23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×27×47アズワン品番65-0531-27RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)60000制限電圧(V)650
1個
1,198税込1,318
当日出荷

電源コンセント用SPD TBP-2PEは、電源ケーブルより侵入する雷からコンセント接続機器を保護する製品で、本製品を接続するだけでOAタップに接続する全ての機器を雷から保護します。 万がー、SPDの性能を超える過大な雷が通過してもSPDが損傷しないように、JIS規定のSPD分離器を内蔵しています。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 OAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)をOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途コンセントプラグ(2P E付)、AC100Vコンセント仕様分離器内蔵形、公称放電電流 In 5kA、最大放電電流 Imax 10kA、全放電電流 ITotal 20kA、インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67接続方法コンセントプラグ(2P E付)JIS規格JIS C 5381-11 クラスII適合回路AC100VコンセントRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB)状態表示正常時 緑LED点灯電圧防護レベル(kV)線間1.2以下、接地間1.5以下
1個
19,980税込21,978
当日出荷

強力雷サージ軽減素子内蔵 最大サージ電圧:10倍、60000V(メーカー従来製品比) 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ トラッキング火災防止プラグ
ホワイトスイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×最大サージ電圧(V)60000制限電圧(V)650雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター×
1点
899税込989
当日出荷

コピー機やオーディオ対応のコンパクトな電源専用タイプ 小型・軽量な電源用で、通信用サージプロテクタとの併用によりトータルな対策が可能です。コピー機やオーディオなどの、家庭内電子機器に幅広く対応します。
用途電源・通信用
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)