真空エジェクタのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
900件の「真空エジェクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エジェクターポンプ」、「真空エジェクタ ZH シリーズ」、「負圧式エア抜き」などの商品も取り扱っております。

ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) SMCランキング2位
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
1個
2,198税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

真空発生器 管形ユニオンストレート 集中排気タイプ PISCO(ピスコ)ランキング3位
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別高真空度形接続口径-使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.5
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

直線形真空エジェクタ (ZU0~) SMCランキング4位
小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
使用流体空気
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

真空発生器(コンバム) コンバム(旧:妙徳)ランキング5位
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)材質(サイレンサ)POM、フェルト
1個
4,198税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)



1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -66kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
1個
4,398税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.5
1個
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
1個
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
11,980税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(261種類の商品があります)

圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。 ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。 質量最大50%削減、容積最大50%削減 メンテナンスフリー
用途ブロー/バキューム使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.67MB)供給圧力範囲(MPa)0.7
1個
3,298税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)


1個
3,698税込4,068
当日出荷

使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)設定圧力分解能(kPa)0.2~0.6
1個
19,900税込21,890
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(169種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)インラインエジェクタ SEC
低真空圧かつ大吸込み量の真空エジェクタ。通気性の高いワーク、粉体や液体の吸着・搬送に適しています。
1個
33,980税込37,378
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -48kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.3
1個
1,798税込1,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)