真鍮軸付ホイールブラシのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
99件の「真鍮軸付ホイールブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮軸付カップブラシ」、「軸付ホイールブラシ」、「六角軸ワイヤーブラシ」などの商品も取り扱っております。
真鍮軸付ホイールブラシ ヤナセ(柳瀬)ランキング1位
線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。外径(Φmm)75厚さ(mm)13軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)真鍮線適合材木工、銅、合金金具径(Φmm)36RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798税込1,978
当日出荷

真鍮軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ランキング2位
軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付ホイールブラシ(トンボ)最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

軸付ホイルブラシ 真鍮メッキ鋼線 LESSMANNランキング3位
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸径(Φmm)6.0軸長(mm)30線径(Φmm)0.25材質(軸)スチール毛材真鍮メッキ鋼線
1個
1,390税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軸付ワイヤーブラシ サンフレックスランキング4位
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質真鍮形状ホイール型
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クイック真鍮ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ランキング5位
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。厚さ(mm)13線径(Φmm)0.15種別クイックブラシ軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)真鍮(BS)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)真鍮線 0.15mm
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。六角軸対辺(mm)6.35軸長(mm)30線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮線適合材金属
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。厚さ(mm)10仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤー鋼線適合材金属面金具幅(mm)12線径(mm)0.3
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。厚さ(mm)12軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途銅・真鍮または木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6種別真鍮砥材なし研磨材の構造ワイヤー軸長(mm)35使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材真鍮線
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高さ(mm)12軸径(Φmm)6材質真鍮全長(mm)約37線径(Φmm)0.15最大回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
1,900税込2,090
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

寸法C(mm)6寸法D(mm)35タイプ真鍮Φ0.15RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,498税込7,148
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

線径(Φmm)0.15適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ
1個
2,998税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途に合わせて選べる、5種類のワイヤーブラシセット!。コンパクトで取り回しが良く、六角軸なので電気ドリル・インパクトドライバーで使えます。様々な場面に対応できる、カップブラシ・ベベルブラシ・円筒ブラシの便利なセットです。
用途サビ落とし・塗装剥がしに。メッキ塗装の下地・研磨に。プレス加工のバリ取り・塗装剥がしに。溶接後の仕上げ研磨に。セット内容カップブラシ・ベベルブラシ・筒型エンドブラシ材質ブラシ部:鋼線、真鍮コート寸法(mm)カップブラシ:50、75/ベベルブラシ:50、75/筒形エンドブラシ:25質量(g)410許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸(mm)六角軸6.35アズワン品番64-3243-42線径(mm)0.3
1セット
1,498税込1,648
当日出荷

用途銅・真鍮など非鉄、または鉄・木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。パイプの内面研磨やクリーニング、せまい場所、凸凹面の多い箇所に便利です。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.15使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト適合材鉄・軽金属、木材
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。材質真鍮
1本ほか
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしができる便利なセット品です。作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けて使用できます。
用途サビ落としや塗装剥がし。材質特殊鋼
1セット
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。厚さ(mm)12六角対辺(mm)6.35全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)28
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)