矢崎のおすすめ人気ランキング

2026/01/24更新
730件の「矢崎」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂場すのこ」、「風呂底」、「矢崎 テープ」などの商品も取り扱っております。
自動車用低圧電線 矢崎総業ランキング1位
1巻(100m)ほか
5,398税込5,938
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

イレクター Φ28パイプ 矢崎化工ランキング2位
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
819税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

ポリコンテナー(ロック蓋付) 矢崎化工ランキング3位
1個
4,550税込5,005
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ポリコンテナー(ロック蓋付) 矢崎化工ランキング5位
工業用コンテナーを家庭用にしました。 PT-14とPT-21とPT-28は積み重ねることができます。
ブルー
1個
3,798税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プランター園芸、家庭菜園の水やりにジョーロは必須アイテムです。 取手を前から後ろまで長く全体に付けてあるので、持ち変えることなく散水が容易にできる形状です。 本体には、便利な目盛りが付いています。 散水板の目が細かいので、ふんわりやわらかに均一に散水できます。 蓮の実の散水板が取り外せるので、目詰まりの掃除が簡単にできて清潔です。 ヤザキのジョーロは日本製/プラスチック製品なので安全で丈夫で長持ち、しかも清潔なので、家庭用から業務用まで安心してお使いいただけます。
用途ガーデニング、園芸、打ち水、掃除ブルー材質ポリエチレン
1個
1,498税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

災害時の避難所の備蓄に最適な防災用簡易座布団です。官製はがきの裁断クズ等を再利用し、樹脂の使用を50%未満に抑えたエコ素材製。クッション性があり、固い床での座り心地を改善します。高い断熱効果により、底冷え対策になります。使用後は可燃ごみとして処理することができます。
用途災害備蓄用座布団仕様使用時幅(mm):400使用厚さ(mm)15使用長さ(mm)500
1式(24枚)
6,798税込7,478
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途配線コードの接続に材質黄銅適合電線0.5~2.0sq仕様ギボシ端子RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1巻ほか
3,698税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。 国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。 運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
1セット(10枚)ほか
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

災害時の避難所の備蓄に最適な防災用簡易マットです。官製はがきの裁断クズ等を再利用し、樹脂の使用を50%未満に抑えたエコ素材製。クッション性があり、固い床での寝心地を改善します。高い断熱効果により、底冷え対策になります。使用後は可燃ごみとして処理することができます。
用途災害備蓄用マットレス使用厚さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用長さ(mm)1800
1式(3組)ほか
11,980税込13,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

雑巾バケツです。 口が広く、雑巾等が洗い易い設計です。 食品の保管も出来ます。 非常に丈夫です。
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応フタの種類オープン式繰り返し・詰め替え対応
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

座位保持力の低い方がご使用いただく、標準的な背もたれタイプです。
座面高(cm)40材質(フレーム)イレクター、(シート)ABS樹脂+ポリカーボネート、(マット)EVA樹脂
1個
18,980税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

災害時の避難所の備蓄に最適な防災用簡易マットレスです。官製はがきの裁断クズ等を再利用し、樹脂の使用を50%未満に抑えたエコ素材製。クッション性があり、床や簡易ベッドでの寝心地を改善します。高い断熱効果により、底冷え対策になります。使用後は可燃ごみとして処理することができます。
用途災害備蓄用マットレス使用厚さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用長さ(mm)1800
1式(3組)ほか
8,698税込9,568
29日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

蓋付きペールです。 食品の保管も出来ます。 非常に丈夫です。
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応フタの種類オープン式
1個
839税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレスホワイト径(Φmm)32
1個
42,980税込47,278
3日以内出荷

1個
979税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

浴室・脱衣所での立ち上がり、歩行・移乗をサポートします。必要な場所に置くだけですぐに使用できる工事不要の手すりです。
材質手すり/プラスチック被覆ステンレスパイプ、手すりジョイント/プラスチック、ベース・スタンド/ステンレス、マット/PVC・マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×660×700~850(50間隔・4段階調節)
1個
109,800税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ライトボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫なすのこです。 足部と板材が一体となっていますので取り扱いが容易で便利です。 アジャスターが取り付かないため凸凹な洗い場には不向きです。 高さは30から70mmまでのオーダーとなります。
材質ボード : ポリスチレンアイボリー高さ(mm)30~70参考質量(kg)5.5(1000×500×50)サービス分類オーダー・加工
1台
14,980税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

軽量で低床用(フレームなし)やフレームにイレクターパイプを使うこともできる便利なすのこです。 エコボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫な発泡板すのこです。 シャワーキャリーが乗り入れても表面がささくれ立つことのない丈夫なすのこです。 凸凹な形状の洗い場にもアジャスターで対応できます。 高さは63ミリからのオーダーとなります。
材質フレーム : イレクター、ボード : ポリスチレン高さ(mm)63~500参考質量(kg)7.0(1000×500×63)サービス分類オーダー・加工
1台
28,980税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)