短いワイヤーのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
173件の「短いワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー50cm」、「ワイヤーフック」、「ワイヤー 1m」などの商品も取り扱っております。
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm 大洋製器工業ランキング1位
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35呼び寸法(mm)9ロープ径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末仕様両端アイ安全率6倍アイの長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCOランキング2位
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイタイプA種類両端アイ
1本
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

カットワイヤー(スチール製) ニッサチェインランキング3位
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。材質ロープ径(Φmm)3-4.3
1本
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCOランキング4位
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。種別両端アイ材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
1本
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

フレックスワイヤー WAKI(和気産業)ランキング5位
サビに強く、安全に取扱いができます。
材質鋼線寸法(mm)約32×53(輪部分)入数1
1本
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28アイ部幅(mm)140アイの長さ(mm)280
1本
2,598税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。種別両端アイ材質ステンレスSUS304材質(本体)SUS304材質(スリーブ)アルミニウム
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

編みこみの方法が巻き差しです。
用途固定用種別両端アイ材質炭素鋼
1箱(5本)ほか
13,980税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

1個
350税込385
当日出荷

メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
用途玉掛け、固縛作業用。種別両端アイ(ロック加工)材質スチール種類両端アイ(ロック加工)
1本
939税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

落下防止取付などに便利。
ワイヤー径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付
用途締結・引張り用種別両端アイ種類両端アイ使用荷重(kg)1200破断荷重(t)7.22ロープ径(Φmm)12ワイヤー径(a)(Φmm)12アイ寸法(mm)200
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形材質ポリエステル関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)8破断荷重(kN)45.5
1本
2,798税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)