- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 石膏ボード見切りのおすすめ人気ランキング
石膏ボード見切りのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新108件の「石膏ボード見切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボード見切り」、「フクビ 見切り」、「出隅用見切り」などの商品も取り扱っております。
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色ホワイト長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
dialon(ダイアロン)石膏ボード見切 CH-10 9.5mm×1820(100本)
用途クロス下地材質塩化ビニール長さ(mm)1820色白
1セット(100本)
¥12,980税込¥14,278
7日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)25仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
dialon(ダイアロン)石膏ボード見切 CH-13 12.5mm×1820(100本)
用途クロス下地材質塩化ビニール長さ(mm)1820色白
1セット(100本)
¥12,980税込¥14,278
3日以内出荷
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)11材質硬質PVC
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。色ホワイト
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ仕上アルマイト仕上げ
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上クロスシート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。樹脂製コ型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質樹脂形状コ型
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12材質硬質PVC
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)1000厚さ(mm)1.3材質硬質PVC+軟質PVC
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PS色ホワイト厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。形状コ型材質ポリカーボネート
アルインコアルミ見切りコ型3.5
厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。
用途看板、内装などに仕様板厚3mm用材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト形状コ型見切り幅(mm)13厚さ(mm)5.5