- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 石英ボートのおすすめ人気ランキング
石英ボートのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新86件の「石英ボート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リファサーモ」、「石英」、「石英管」などの商品も取り扱っております。
石英製がお求めやすい価格です。
材質石英ガラスタイプ直口タイプ
TGK(東京硝子器械)合成石英ボート
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られたボートです。
合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル。天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
耐熱温度(℃)約1400化学組成SiO2/約63%、Al2O3/約31%
TGK(東京硝子器械)石英ボート 2mL 透明
呼び容量(mL)2本体寸法(mm)48×15×8H仕様●内底の長さ(mm):40
1本
¥17,980税込¥19,778
3日以内出荷
TGK(東京硝子器械)アルミナボート CB
材質アルミナ純度>97%スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
1450℃の使用に耐えます。電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても広く採用されております。 寸法の長さは内寸です。ツマミは含みません。
TGK(東京硝子器械)アルミナ997ボート
997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)
アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。
試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
各種電子関連部材、セラミックス原料、金属、冶金、分析用。
CC印(ニッカトー)燃焼CBボート
1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。
使用温度(℃)1450化学組成SiO2=66、Al2O3=28
ノーブランド【オーダー】石英ガラス
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ角連続使用温度(℃)900最高使用温度(℃)1100長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)±0.3幅公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)5.5サービス分類オーダー・加工