- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 磁気撹拌機のおすすめ人気ランキング
磁気撹拌機のおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新102件の「磁気撹拌機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型スターラー」、「スターラー 磁石」、「撹拌機」などの商品も取り扱っております。
本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。
USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。
ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。
少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体)
PP
電源(V)
DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500
モーター
DCブラシモーター
材質(プレート)
SUS304
回転数設定方式
ボリューム設定
回転数表示方式
目盛表示
ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
付属品
回転子(Φ6×30mm)×1個
材質
本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート)
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500
電源
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター)
モーター
DCブラシレスモーター
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。
外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーター
くまとり形
プレート寸法(mm)
110×110
外形寸法(mm)
110×160×70H
回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
電源
AC100V
質量(kg)
約1
撹拌容量(mL)
30~1000
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)
約0.8
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)
約4
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定
本体寸法(mm)
187×229×50
プレート寸法(mm)
158×143
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
約2
材質(プレート)
SUS304
撹拌容量(mL)
50~3000×1
アズワン品番
1-4602-42
回転数表示方式
デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式
マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度
0.13T
1個
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。
スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])
100~1200
材質
(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装
電源
AC100V(50/60Hz)
最高温度(℃)
550
モーター
DCブラシ
センサー
K熱電対
安全装置
過電流ヒューズ・高温警告表示機能
電源コード(m)
1.5
温度制御方式
PID制御
回転調節
デジタル設定(10rpm単位)
DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)
約0.8
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)
約4
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定
本体寸法(mm)
187×229×50
プレート寸法(mm)
158×143
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
約2
材質(プレート)
SUS304
撹拌容量(mL)
50~3000×1
アズワン品番
1-4602-61
回転数表示方式
目盛表示
回転数制御方式
-
マグネット強度
0.13T
1個
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
セラミックコーティングプレートを採用しています。
電源
AC100V・50/60Hz
設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。
耐熱性・難燃性に優れたプラスチックケーシングを採用しています。
撹拌容量(mL)
5000
付属品
撹拌子40mm×1
寸法(mm)
268×160×85
質量(kg)
約1.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
最高温度(℃)
280
プレート寸法(Φmm)
135(セラミックコートステンレス)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
モーター
くまとり形
プレート寸法(mm)
160×160
外形寸法(mm)
160×203×75
回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
電源
AC100V
撹拌容量(mL)
50~3000
回転子は八角形になっていて、中央に回転軸となるリングが付いています。
厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 低速回転が可能で、15rpmからスムーズに動きます。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。
付属品
撹拌子×1
寸法(mm)
116×175×12
質量(g)
約350
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
15~1500
プレート寸法(mm)
Φ100
機能
自動反転機能:30秒毎
材質(プレート)
ポリエステル
撹拌容量(mL)
800
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耐熱性・耐薬品性・非粘着性・低摩擦性・耐候性・高周波特性など、化学的に安定したフッ素樹脂PTFEの回転子(撹拌子)です。
用途スターラーを使って溶液の撹拌
使用温度(℃)
-200~+250
フィードバック制御で速度が一定に維持できます。 スムーズスタート機能付で撹拌子の中心離脱を防ぎます。
回転数(min-1[r.p.m])
最大1200
撹拌容量(L)
1
材質(プレート)
ABS樹脂
寸法(mm)
110×130×55
質量(kg)
0.8
電源
AC100V・50/60Hz
制御方式
フィードバックコントロール制御
プレート寸法(mm)
110×110
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
耐薬品性に優れたスターラーです。
回転数(min-1[r.p.m])
200~1400
材質(天板)
硬質塩化ビニル
材質(本体)
SUS304
電源(V)
AC100
バッテリー充電式で、電源のない場所や野外でも使用できます。フル回転で約18時間(SC02)、約40時間(SC03)使用可能です。 天板にはステンレス板を使用しています。天板中央に「+」マークが付いており、ビーカーを載せる場所が容易に分かります。
材質(プレート)
ステンレスSUS304
電源
バッテリー、専用充電器(AC100~240V)
モーター
DCモーター
手のひらサイズの小型スターラーです。 ●ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。
モーター
DCブラシレスモーター
スタンダードな汎用タイプのスターラーです。生化学実験の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。 連続運転においてもプレートの温度上昇はありません。
回転数(min-1[r.p.m])
85~1750
撹拌容量(mL)
50~3000
材質(プレート)
ステンレスSUS304
付属品
30mm撹拌子1個
寸法(mm)
170×160×57
質量(kg)
1
電源
AC100V・50/60Hz・0.2A
プレート寸法(mm)
170×160
モーター
DCモーター、電圧制御
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷