- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 移動式ステージのおすすめ人気ランキング
移動式ステージのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新155件の「移動式ステージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポータブルステージ」、「折りたたみステージ」、「朝礼台」などの商品も取り扱っております。
丸桝産業ポータブルステージ 3段階
高さを200・400・600mmの3段階に変える事が出来ます。
用途宴会場のステージ材質鉄質量(kg)110(1200mm×2400mm)、95(900mm×2400mm)キャスターゴム車キャスター径(Φmm)100材質(天板)基材:合板、表面材:ナラ天然木薄板貼折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×1200×1285材質(脚部)スチール、塗装:紛体塗装寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1200×2400-200/400/600
アルミスアルミポータブルステージ
アルミフレームの採用で従来型に比べて軽量化を実現。フレームは表面処理を施しております。
用途簡易に設置を行えるひな壇です。キャスター付きで、折りたたんで移動も可能。材質ナラ単板市松貼りt24合板段数1キャスター100Φ自在タイヤ設置寸法・奥行(mm)約1200設置寸法・幅(mm)約2400安全荷重(kg)500(kg/m2)材質(フレーム)アルミ材質(脚部)アルミRoHS指令(10物質対応)対応天板寸法・幅(mm)2400天板寸法・奥行(mm)1200
LION (ライオン事務器)デリカステージ
集会場、広間、校庭など、どんな場所でも簡単にステージをつくることができるデリカステージ。
催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。
タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。
簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。
色黒
パックス工業折りたたみ式アルミステージ
アルミ製ですが、天板上で飛び跳ねてもキシキシ、カタカタと気になる音がしないすぐれた構造です。
わずか20分(大人2人)で組立可能。
ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。
屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。
安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。
天板寸法(mm)900×900
宴会や催し物、また体育館などで幅広く多様・多目的に使える簡易ステージです。
必要に応じたステージの広さ、催し物に合わせたレイアウトがスピーディーにでき、 バラエティーに富んだ企画・催し物が可能です。
不要な時には折りたたんでコンパクトに収納できるので、スペースの有効利用ができます。
材質床材(表面材):ナラ寄せ木突板、ポリウレタン塗装クリア仕上げ幅(mm)2400奥行(mm)1200耐荷重(kg)等分布荷重/約1500キャスターなし板厚(mm)床:24材質(脚)角パイプ、粉体塗装アジャスターありサービス分類組立・設置・取付
折りたたみステージと折りたたみステージドーリーを組み合わせて使用できます。
色黒材質(本体)PP、(キャスター)ナイロン<自在>キャスター径(Φmm)50ピッチ(mm)75
山積み陳列で量感が出せるステージです。
スチール製なので丈夫で長持ちです。
セット内容腰板×2、腰板×2、天板×1、柱×4、補強アングル×4、ステージ補強×1材質/仕上スチール/焼付塗装色ホワイト耐荷重(kg)1000(キャスター使用時300)
アルミスアルミポータブルステージ
アルミフレームの採用で従来型に比べて軽量化を実現。フレームは表面処理を施しております。
用途ワンタッチで簡単開閉!宴会場やイベントで活躍!。簡易に設置を行えるひな壇です。キャスター付きで、折りたたんで移動も可能。材質フレーム・脚部:アルミ製(アルマイト加工)・アジャスター付き段数1キャスターキャスターΦ100(自在)安全荷重(kg)500m2材質(天板)ナラ単板市松貼り t24合板
パックス工業折りたたみ式アルミステージ(カーペット付)
アルミ製ですが、天板上で飛び跳ねてもキシキシ、カタカタと気になる音がしないすぐれた構造です。
わずか20分(大人2人)で組立可能。
ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。
屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。
安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。
天板寸法(mm)900×900
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ
1個
¥5,998税込¥6,598
11日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)130テーブル幅(mm)200耐荷重(N)216送り方式手動ねじ式移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)16クランプ割締め式平行度(mm)0.06目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01移動量(ツマミ1回転)1mm
1個
¥549,800税込¥604,780
15日以内出荷
溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能
用途ウッドデッキ床板など寸法(mm)146×31長さ(m)2質量(kg/本)7.46
1セット(4本)
¥16,980税込¥18,678
4日以内出荷
QUIKFRAME折り畳みステージ QUIKSTAGE BASIC
材質アルミニウム+亜鉛コートスチール(BASIC)、アルミニウム+ステンレス(SUS304)(PRO)色(本体)シルバー
基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様K-24(ミニバイス)の取付可能付属品クランプ質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70適合品番K-21用スライド寸法(mm)(前後)各23、(左右)各66ハンドル目盛1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
¥16,980税込¥18,678
当日出荷