- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- 移動式ホイストのおすすめ人気ランキング
移動式ホイストのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新133件の「移動式ホイスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「門 型 移動 式 クレーン」、「クレーン台車」、「簡易クレーン」などの商品も取り扱っております。
京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全幅D(mm)690脚長さJ(mm)620(前脚)フォーク外幅G(mm)690(前脚)
スーパーツールマルチクレーン(エコノミータイプ)
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼揚程(m)2仕上焼付塗装アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
スーパーツールスーパー アルミ製門型クレーン(揚程:2.8m)1ton
軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)1仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付。簡易式。組立式付属品組み立て解体用足付(2個)トラスコ品番460-1882質量(kg)124揚程(m)2.8全高(m)3全幅(cm)300
1台
¥789,800税込¥868,780
10日以内出荷
スーパーツールマルチクレーン(軽量型)
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業仕様ウインチ巻上式高さ(mm)(足)150
京町産業車輌KSK ハンドジブリフト
様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
用途製造業全般、特に金型の搬送。ストローク(mm)600~1930全長(mm)1685全幅(mm)690電源単相100V(コード長さ:1.2m)全高(mm)1920バッテリーEB100充電時間約8昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)0.49仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付。伸縮型。組立式付属品組み立て解体用足付(2個)トラスコ品番460-1921質量(kg)259揚程(m)2~3全高(m)3.1全幅(cm)300
1台
¥699,800税込¥769,780
11日以内出荷
スーパーツールマルチクレーン (低床型)
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
アームの上下作動は油圧式です。
アーム長さは3段階調節式です。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適仕様油圧式脚高(mm)80
スーパーツールスーパー 移動式ジブクレーン
キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
仕様移動式揚程(m)3全高(m)3.3アーム長さ(cm)200旋回角度(°)柱取り付け部:360。中間アーム:右180、左180
スーパーツールポータブル門型クレーン(アルミレール仕様)
クレーン設備のない作業現場に最適です。軽量アルミレールなので吊荷の移動操作が軽いです。組み立て・解体、持ち運び・移動が簡単・容易です。移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びプレーントロリー、給電用ケーブルハンガー(3個)付です。
用途クレーン設備のない作業現場に最適。奥行(mm)1500揚程(m)3
をくだ屋技研ミニジブクレーン型パワーリフター
工作機械治具、加工物の脱着に。ワイヤーカットのワイヤー交換にも最適です
ストローク(mm)アームスライド:300全長(mm)1190摘要車体質量はバランスウエイト60含む全幅(mm)575全高(mm)1600ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40車体質量(kg)約150ロードセンター(mm)アーム:900オーバーハング量(mm)400上昇回数(回)58
1台
¥349,800税込¥384,780
翌々日出荷
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼揚程(m)2仕上焼付塗装アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)0.49仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付。簡易式。組立式付属品組み立て解体用足付(2個)トラスコ品番460-1912質量(kg)109揚程(m)2.3全高(m)2.5全幅(cm)300
1個
¥689,800税込¥758,780
11日以内出荷
象印チェンブロックギヤードトロリー式電気チェーンブロック
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ。消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ。独自のチェーンガイドとフック間最小距離。操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。用途に応じて選べるチェーンバット。小雨の中での作業も安心です。安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形電源コード(m)4芯×5塗装マンセル記号10R 5.5/14.5短時間定格(min)30RoHS指令(10物質対応)対応
車上渡し 組立完成検品済み
用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg関連資料(0.28MB)取扱説明書(0.97MB)
1個
¥68,980税込¥75,878
3日以内出荷
スーパーツールジブクレーン(床固定・アーム関節型)
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
用途荷物の移動作業に便利。材質スチール
をくだ屋技研ジブクレーン型パワーリフター
吊り上げ、下げ作業に便利な専用機。トロリーフック仕様
ストローク(mm)アームスライド:700全長(mm)1585全幅(mm)695全高(mm)1950ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45車体質量(kg)260ロードセンター(mm)アーム:960オーバーハング量(mm)400上昇回数(回)50(18)
1台
¥599,800税込¥659,780
翌々日出荷
重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!!
大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。
バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応!
アーム60°旋回します。
移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。
保護ゴム付でインパクトレンチを保護。
ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。
回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様適合インパクトレンチ:6~18kg全長(mm)556質量(kg)30全幅(mm)576作業範囲200~850mm可動範囲(mm)(アーム最大)422~1120
1台
¥139,800税込¥153,780
3日以内出荷
スリーエッチパイプジブクレーン
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150旋回角度(°)180
象印チェンブロック象印 ウォール型ジブクレーン250KG
建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。Iビームは180°旋回します。
用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。定格荷重(t)0.25仕様壁・柱取り付け式トラスコ品番460-8241質量(kg)65アーム長さ(cm)300旋回角度(°)180
1台
¥219,800税込¥241,780
30日以内出荷
スーパーツールポータブル門型クレーン
このクレーンは少人数で組立、解体、持ち運びができこの一台の有効活用で、クレーン設備が不要です。
移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びギヤードトロリー付。
吊上能力(kg)1000質量(kg)377揚程(m)3
1台
¥599,800税込¥659,780
20日以内出荷