穴あきvベルトのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
98件の「穴あきvベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あきベルト」、「Vベルト」、「リンク式Vベルト」などの商品も取り扱っております。
Vロープ〈穴あきベルト〉 三ツ星ベルトランキング1位
ドライバ1本で取付簡単。継手金具で止めるだけです。 必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。 突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。
ベルト長さ(m)20角度(°)40材質(ベルト)ゴム
1本
28,980税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


穴あきVベルトレーシング 鯨印(WHALE)ランキング3位
機械を分解せずに取り付け、取り外しが出来ます。
用途穴あきVベルト、サンホエール用のレーシング。タイプシングル
1パック(10個)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パワーツイスト・プラス フェナー・ドライブズランキング4位
1本(2m)ほか
25,980税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

穴あきVベルトレーシング A形/10個 エスコランキング5位
穴あきVベルト(A形)用の連結金具です。
形状A形種類Vベルトアズワン品番65-2296-11
1箱(10個)
1,160税込1,276
当日出荷

バンドー化学サンロープ
継手金具で簡単に接続でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる 機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能 使用して伸びた場合は、ベルトの切り縮めによる長さ調整が可能 ベルトが曲り易い形状の強靭な継手金具
用途各種農業機械 等RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

押出しタイプのポリウレタンベルトです。 耐摩耗性にすぐれています。 耐油性にすぐれています。 溶着によりジョイントが簡単です。 多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。 高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。
材質(ベルト)ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10以下RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,698税込5,168
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。
用途コンベヤベルト接続に。材質
1パック(12本)ほか
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

バンドー化学バンコード Vベルト
加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、瞬時に必要な長さのベルトが得られます。規格にこだわらず、ベルト長さを自由に選択できるので機械の性能を最も生かした設計ができます。 機械を分解することなく、取り付けができ、また面倒な張り調整などの管理が少なくてすみます。 耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しているので、ベルトをはじめ、工業用材料としてすぐれた性能を発揮します。 断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動ができます。
材質ポリウレタン種類Vベルト角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,198税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


突然の切断時復帰作業が簡単にできます。機械分解作業、長期ラインストップ等の悩みを解消します。フィンガーパンチャー:フィンガー継手を製作する工具です。ホットプレス:所定の時間、温度、圧力をかけて、融着する工具です。接着剤は不要です。クーリングプレス:加熱プレス後の冷却をする工具です。電源は不要です。
1個
21,980税込24,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に適合機種HS-801・802タイプを除く全機種
1個
2,398税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる 機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能 従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能
用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用RoHS指令(10物質対応)対応
1本
659税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
689税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(288種類の商品があります)

三ツ星ベルト平ベルトハーバー
高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。 収縮がほとんどありません。 耐屈曲性にすぐれています。 耐熱性、耐水性、耐油性があります。
用途繊維機械、農業機械に仕様側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色ベルト幅(mm)50規格JIS3種相当品プライ数5P
1本
9,698税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に材質ウレタンエラストマーオレンジベルト長さ(m)10硬度92
1本
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
899税込989
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

シンワ・サービスシンワベルト
★リニューアル★ シンワベルト ■ねじれ倍増 ■補強剤含有量20%アップ(自社比) ■フック焼付強化 シンワベルトはコンベア用フック式丸ベルトです。 ワンタッチで簡単にコンベアの丸ベルト交換が可能となり、 作業時間・メンテナンスコストを大幅に削減できます。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、 オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
1本
960税込1,056
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
1本ほか
969税込1,066
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(350種類の商品があります)

穴あきVベルト(B形)用の連結金具です。
形状B形種類Vベルトアズワン品番65-2296-14
1箱(10個)
1,600税込1,760
当日出荷