穴あきショベルのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
106件の「穴あきショベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケンスコ」、「金象印パンチャースコップ」、「剣 スコップ」などの商品も取り扱っております。
木柄丸形ホームショベル 雄峰ランキング1位
1個
1,498税込1,648
当日出荷

キャンピングショベル sita(サイタ)ランキング2位
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 土掘り・土すくいなどに。園芸・レジャーに幅広く使えます
全長(mm)480
1個
1,698税込1,868
翌日出荷

シルバー穴明 丸 トンボ工業ランキング3位
従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。 穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。
種別全長(mm)970シルバーメタリック刃長(mm)292材質(柄部)ハイテンションパイプ刃先幅寸法(mm)232
1本
4,498税込4,948
当日出荷

木柄角形ホームショベル 雄峰ランキング4位
小型で使いやすく持ち運びに便利!
全長(mm)810肩幅(mm)170頭部長(mm)225質量(g)1190
1個
1,598税込1,758
当日出荷

ショベルスコップ 千吉ランキング5位
頑丈で丈夫なアルミ製のスコップです。すくう、混ぜる、ふるう、削る、耕すの5つの異なる作業が出来るマルチタイプです。テコとして使用するようなハードな作業にも耐えられます。軽量設計です。
用途マルチスコップ。材質本体:アルミ・グリップ:TPR質量(g)約280
1個
1,698税込1,868
当日出荷

刃先に水抜き穴があり、水分の多い場所での作業に最適です。土離れが良いです。ローレットグリップ採用でしっかり握れ、滑りません。刃先は完全な熱処理です。(焼入れ、焼き戻し)です。
刃先形状丸形全長(mm)970トラスコ品番409-7645質量(kg)1.6板厚(mm)1.6材質(柄部)ハイテンパイプ鋼材質(刃)ショベル鋼板刃先(mm)295刃先幅寸法(mm)205
1丁
4,298税込4,728
当日出荷

従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。 穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。 アスコンショベルはアスファルト合材の付着がしにくく作業もスムーズ。
種別全長(mm)970質量(kg)1.8シルバーメタリック刃長(mm)300材質(柄部)ハイテンションパイプ刃先幅寸法(mm)255
1本
4,798税込5,278
当日出荷

土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)に穴明け加工を行うことにより、粘土質土壌での切れ味、土離れが良い。オールスチール製。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に適しています全長(mm)970質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292柄厚さ(mm)1.2頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)232
1個
4,998税込5,498
当日出荷

従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。土離れの良い穴あきタイプです。
用途水分を含んだ土などを掘る作業に適しています。土木用造園用農業用家庭園芸用刃先形状穴明丸形全長(mm)970トラスコ品番411-5775質量(kg)1.1板厚(mm)1.6材質(柄部)硬質アルミ合金材質(刃)ショベル鋼板(S50C)刃先(mm)292刃先幅寸法(mm)232
1丁
5,398税込5,938
3日以内出荷

軽くて丈夫な小型スコップです。ちょっとした小さな穴掘りも繰り返しの作業による腕や腰への負担は相当なもの、立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができるメーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。凹凸のリブ加工補強を施して強度と軽量を両立させた全鋼製の刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。
用途にんじんや玉ねぎ等の根菜類の収穫や観賞用の小さな植木の植え替え。刃幅(mm)115柄長さ(mm)470刃長(mm)290材質(柄部)スチールパイプ材質(刃)全鋼
1本
5,998税込6,598
当日出荷

通常のショベルよりも幅が狭く、細い穴を掘りやすい。穴あき仕様により、土離れがよく、軽量化され、使いやすい。シャープに刺さって、すくいやすい。
用途水道工事、ガス工事での穴掘り。種別材質頭部/ショベル鋼板(S50C)、柄部/スチール全長(mm)970質量(kg)1.6ブラック頭部長(mm)292RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)210
1本
3,998税込4,398
3日以内出荷

先端が特殊な形状でU字溝にもご使用いただけます。 マンション等の排水溝にもピッタリサイズです。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
材質スコップ部/ステンレス鋼幅(mm)90全長(mm)505材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398税込1,538
当日出荷

産官学共同研究により開発された災害復興用のショベル。 柄部Z型の曲げ加工により腰への負担軽減および作業負荷の指標となる酸素摂取量13%軽減。 頭部(すくい部)は炭素鋼鋼板を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 また穴明け加工により軽量化を図っています。
用途災害復興時の土砂・汚泥の除去作業材質(頭)炭素鋼鋼板、(握り部)樹脂形状角形全長(mm)1120質量(kg)1.5材質(柄部)鋼管頭部長(mm)300頭部板厚(mm)1.2
1本
4,898税込5,388
当日出荷

頭部穴あけ加工をする事により粘土質土壌での土離れ・土切れに優れます。
用途土木・造園・農業など幅広く使用できます。種別丸/P柄材質スチール全長(mm)970質量(kg)1.7板厚(mm)1.6頭部長(mm)292肩幅(mm)232
1本
3,998税込4,398
当日出荷

組み立ててショベル・鍬・ピックとして使用可能
用途土堀り・土すくいにセット内容収納ケース材質本体:スチール、収納袋:ポリエステル
1本
1,098税込1,208
翌々日出荷

頭部に水抜き穴があるために、水分の多い場所での作業、土離れ作業に最適です。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など種別角型全長(mm)970質量(kg)1.5頭部寸法(mm)304材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)鉄(50Mn)先端幅(mm)262頭部板厚(mm)1.3頭部肩幅(mm)233
1本
1,998税込2,198
当日出荷

ポール、杭の下穴堀作業などに適しています。
仕様●材質:先端:炭素鋼柄:木製●開き幅:140mm●先端サイズ(mm):123×230●全長:1,470mm●重量:4kgアズワン品番65-3887-45
1個
6,810税込7,491
翌日出荷

穴明け加工がされているため、土ばなれがよく、粘土質土壌での作業に向いています。
用途土木・造園・家庭園芸・農業等全長(mm)970エスコ品番EA650BJ-25質量(kg)1.7板厚(mm)【先端】1.6材質(柄部)スチール寸法(幅W×長さL)(mm)【先端】232×292先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
5,440税込5,984
翌日出荷

土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!。土堀りに最適な丸形(剣型)の先に波型エッジが付いているので、土中の根切りもできます。ハンマートン塗装+穴明きタイプなので、土離れバツグン!<注>テコのようにコネるように使用しないでください。
用途穴掘り作業に!全長(mm)975
1本
1,698税込1,868
5日以内出荷

使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)970
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)