- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- 穴補強金具のおすすめ人気ランキング
穴補強金具のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新148件の「穴補強金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両面ハトメ5mm」、「ハトメ 25mm」、「パンチリング」などの商品も取り扱っております。
コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。材質(本体)ニッケルメッキ色グリップ:黄穴径(Φmm)ハトメ:約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)約2.0
1個
¥679税込¥747
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質ニッケルメッキ
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。材質(本体)ニッケルメッキ色グリップ:黄穴径(Φmm)ハトメ:約6ねじ下穴サイズ(mm)7最大取付物厚さ(mm)約2.5
1個
¥959税込¥1,055
当日出荷
お好みに合わせて選べるカラーバリエーションで、美しい仕上がり
軽量で強く、取り付け簡単
材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール
シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に!
ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質アルミ(ハトメ)
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。
用途テント・シート等の穴の補強・補修。
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。材質(本体)スチール適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15Nトラスコ品番380-4208質量(g)275適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8材質(グリップ)エラストマー
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
TAKAGI(高儀)ハトメプライヤーセット
用途書類の整理・エプロン・靴などの穴の修理・製作に本体スチール材質(ハトメ)スチール(真鍮メッキ)
ステンレス製なので強くて丈夫、サビにも強いです。SK11強力打ち棒専用のステンレス製両面ハトメです。サビに強いステンレス製ですので、屋外での使用に最適です。
用途海洋レジャー、テント、シート等の穴の補強・補修。材質ステンレス(SUS304)
ハトメパンチ 30-457用鳩目鋲。外径:Φ約8mm。穴径:Φ約5mm。数量:1箱約250個入り
材質真鍮製穴径(Φmm)約5外径(Φmm)約8
1箱(250個)
¥449税込¥494
当日出荷
ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。
1穴パンチとしても便利
材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板トラスコ品番808-1907質量(g)308寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm)ハトメ内径(Φmm)4
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。
用途ビニールシートや生地の補強に。材質アルミ
ハトメつけ、スナップつけに最適です。1丁でスナップボタンとハトメが使用出来ます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修、スナップボタンの取付。材質(本体)ニッケルメッキ色グリップ:黄穴径(Φmm)ハトメ:約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(スナップボタン)約1.5
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
握るだけで両面ハトメを手軽にカシメることができます。
用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック
¥1,598税込¥1,758
当日出荷

















![鳩目鋲 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31509896-180717-02.jpg)