窓落下防止のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
117件の「窓落下防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチール ラック 落下 防止」、「落下防止バー 窓」、「窓 転落 防止 バー」などの商品も取り扱っております。
角型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ランキング1位
アルミ角パイプを使用した、スタイリッシュな角型形状の転落防止用窓枠手摺。 窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。 パイプ内部にリブを設けることによって、たわみを抑えている安全設計です。 ※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
用途室内の窓枠セット内容手摺パイプ(40×20×1.5)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジ材質アルミパイプ形状リブ付アルミパイプ
1セット
3,998税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

楕円型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ランキング2位
従来の角型に比べ角のない楕円形状の転落防止用窓枠手摺。 窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。 シルバー、ステンカラーは抗菌アルマイト処理しており衛生的で、木目調はアルミ表面に耐久性に優れた印刷を施しています。 ※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
用途室内の窓枠材質アルミ
1セット
6,898税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

パイプサポート フジテック・ジャパンランキング3位
1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプセットC(U型) 南海プライウッドランキング4位
南海プライウッドパイプセットC(U型)
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト外径(Φmm)32
1セット
5,398税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1組
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1袋(2個)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1組
4,998税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

南海プライウッドパイプセットC(丸型)
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト外径(Φmm)32セット内容【L=900/1400mm/1900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本。【L=2900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本/中吊ブラケット×1個。ボルトL=25×1本/ボルトL=40×1本/ワッシャー×1個
1セット
5,398税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨形状U型ソケット付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドア部分も連続手すり。
材質ステン適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6形状L通左右区別
1セット
7,998税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

H30×W15のアルミ製楕円パイプです。 表面の波型形状が、パイプにアクセントを持たせています。
材質アルミ押出し材長さ(mm)3000寸法(mm)H30×W15仕上アルマイトシルバー
1本
4,298税込4,728
当日出荷

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

ティーエフサービスタフガードダブル内付タイプ
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー種別落下防止器具材質スチール表面処理カチオン
1セット
17,980税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
2,398税込2,638
当日出荷

スライドさせることで脱着可能な落下防止バーです。支柱穴に取り付けるため荷物の高さにあわせて位置を変更できます。
高さ(mm)64ネオグレー
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


店舗陳列用パーツ,シンプルなディスプレイ棚受けパーツ
アズワン品番64-7753-29
1個
269税込296
3日以内出荷

材質亜鉛ダイカスト形状ソケットタイプ貫通穴付属品取付ビス、止ネジ用レンチ仕上クロームメッキ
1個
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)