立体アングルクランプのおすすめ人気ランキング

2026/03/17更新
102件の「立体アングルクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングルクランプ」、「クランプ」、「フランジスコヤ」などの商品も取り扱っております。
立体アングルクランプ TRUSCOランキング1位
鋼材の直角固定溶接専用です。側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ材質(本体)ダクタイル鋳鉄寸法(mm)(直角固定)95。Tジョイント(最大厚み差)60トラスコ品番366-9408質量(kg)11
1台
75,980税込83,578
当日出荷

コーナークランプ SUZUKID(スズキッド)ランキング2位
直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×60
1個
3,998税込4,398
当日出荷

アングルクランプ TRUSCOランキング3位
鋼材の直角固定溶接専用です。 側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。 仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。 角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ材質(本体)ダクタイル鋳鉄
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

溶接バイスセット(WVS型) ベッセイランキング4位
ベースに2 つの特殊バイスを組み込んだ新しい接合溶接バイス。ワークの接合角度は5 度から180 度。この範囲でならどんな角度にも固定。溶接作業のあらゆる場面で高い作業性を発揮。角度: 5~180°。クランプ能力: 2×100mm
種類その他バイス材質(本体)鋳鉄主な用途溶接作業角度(°)5~180寸法(mm)(ワーク材)2×100質量(kg)9.6トラスコ品番104-5288
1個
59,980税込65,978
当日出荷

クランプ アングル用 モノタロウランキング5位
鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。 材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)90材質(本体)FCD450材質鋳鉄質量(kg)3.7締付力(kN)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約204×204×60
1個
16,980税込18,678
当日出荷

支点が動く為、異質な物もつかめます。
種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)75材質(本体)アルミ鋳物ベース寸法(mm)207×150×52(H)質量(g)1500エスコ品番EA526CA-1
1個
8,630税込9,493
当日出荷

シンワ測定溶接ガイド定規
定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。 本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。 角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。 強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。目盛角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで使用温度範囲(℃)-20~70直角精度±1/1000rad(1000mmで±1.0mm)材質本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304本体寸法(mm)1010×550×54(90°時)
1台
24,980税込27,478
当日出荷


スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
用途アングル同士の溶接作業に。種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)83全長(mm)240材質(本体)炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A)トラスコ品番835-8183質量(g)8002018年トラスコ掲載ページ4 1795
1丁
5,998税込6,598
当日出荷

パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)75全長(mm)208材質(本体)アルミ合金材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金奥行D(mm)100高さH(mm)105質量(g)約194
1個
999税込1,099
当日出荷

両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。吸着力(N)660寸法(mm)195×195×47質量(kg)2.75仕様NdFeB磁石。両端にON/OFFスイッチ付トラスコ品番284-8911材質スチール、アルミ質量(g)2750保持角度(°)90 ON-OFF機能付
1個
55,980税込61,578
当日出荷

ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。
用途木工作業での仮止め、固定。種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)70アゴの深さ(mm)35全長(mm)250材質(本体)アルミ合金質量(g)730
1個
2,998税込3,298
当日出荷

鋼材の直角固定溶接専用。 外形寸法の異なる素材でも、簡単に90 度固定が出来、仮止め、取付けに溶接加工がスピーディに行える画期的クランプ。 外形の異なった寸法同寸法の角丸パイプを直角固定溶接蝋付作業に最適。
種類アングルクランプ/コーナークランプ材質(本体)鋳鉄
1台
27,980税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


シングルハンドタイプですので作業効率が高かまります。 アルミ合金製なので軽量です。 厚みの異なったワークもハンドルが自在に動きますので固定する事が出来ます。
用途DIY作業や木工作業での仮止めなどに。全長(mm)288材質(本体)アルミ合金質量(g)730種類アングルクランプ/コーナークランプ表面処理パウダーコーティング(粉体塗装)最大口開き(mm)68アゴの深さ(mm)35
1個
1,798税込1,978
当日出荷

直角固定が簡単、早くできます。アルミ合金製で軽量です。プッシュボタンで位置合わせがスピーディーに行えます。巾65mmまでの角材が挟めます。
用途額縁の製作、木工作業での直角固定や接着作業。材質アルミダイカスト製質量(g)870口幅(mm)68口の開き(mm)65口深(mm)25
1個
2,798税込3,078
当日出荷

額縁・パネル・ケースなどの製作・補修に。コーナー枠を90°方向に固定できます。。木材を45度に切断 直角に接着 直角にクギ止め。
全長(mm)250質量(g)253.5最大幅(mm)(締め付け)72
1個
1,498税込1,648
当日出荷


30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ7 0328
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1台
62,980税込69,278
当日出荷