- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 竹床材のおすすめ人気ランキング
竹床材のおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新115件の「竹床材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床材 トラック」、「トラック 荷台 合板」、「アピトン材」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途床板
豊富なデザインヴァリエーション。
全厚3.0mm表面クリア層0.4mmで強く長持ち。
特殊UV樹脂コーティング仕上げによるイージーメンテナンス性。
寸法(mm)
457.2×457.2
材質
塩ビ
厚さ(mm)
3.0
接着剤
(一般工法)セメントAK/セメントHM、(耐水工法)セメントU10/セメントEP20
工法
一般、耐水
適応下地
(一般工法)セメント系、モルタル、コンクリート、(耐水工法)セメント系、モルタル、コンクリート
優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。
用途会議室など、少人数の空間に最適。
厚さ(mm)
6
規格
1/10ゲージ
パイル長(mm)
3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E0090217
カスリ調の糸を使う事で、竹や麻を思わせるナチュラルな雰囲気が特長。
シリーズ
スマイフィール スクエア
寸法(mm)
500×500
材質(パイル)
BCFナイロン100%
加工
フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)
ポリエステル不織布
パイル長(mm)
3(ループパイル)
材質(バッキング)
ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法
吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号
E2110095
ゲージ
1/10
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
ステッチ
12.5
全厚(mm)
7.5
人体帯電圧(kV)
3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペットとは思えない伸びやかなデザイン。
木の不規則な美しさからインスピレーションを得ました。
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
パイル長(mm)
H4/L3(テクスチャードループパイル)
防炎性能試験番号
E2120040
寸法(mm)
250×1000
シリーズ
GX-9700V
加工
フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)
ポリエステル不織布
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法
全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布量
40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ
11.5
全厚(mm)
7.5
国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)
12
シリーズ
フォレスティア
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
基材
2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)
加工
(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
材質
ラワン合板
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途フォークリフト等による荷物の積み下ろしの台木として使用
自然な風合いを基調とした、シンプルで現代的なデザイン。シックで落ち着きのあるスペースを生み出します。
用途建物:オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など。部位:一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)
304.8×304.8
仕様
【材質区分】コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)
2
JIS規格
TC0308167 JIS A 5705
接着剤
【一般工法】セメントKT/セメントAK、【耐水工法】セメントU10/セメントEP20、【低温時の工法】セメントU10
工法
【一般工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【耐水工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【低温時の工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
材質
再生ポリエチレン(複合樹脂)
厚さ(mm)
15(基材12+シボ3)
質量(kg)
18
1枚
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など
寸法(mm)
180×1260
仕様
再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品
性能
防汚、重歩行
厚さ(mm)
3
接着剤
一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)
適応下地
一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)
304.8×304.8
仕様
【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質
塩ビ
厚さ(mm)
2.0
JIS規格
JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)
360
接着剤
【一般工法】セメントP/セメントAK。【低温時・放置床工法】セメントU10。【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法
【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
はめこみ式フロアタイル !はめ込むだけなので簡単に設置可能で、隙間がなく綺麗な仕上がりになります! 使うほどに愛着の湧くリアルな木目 賃貸OK!はめこむだけの簡単施工 傷に強く色落ちしにくいため、土足の店舗などでもお使いいただけます 製品全体に防炎・抗菌加工を施しています 床暖房・ホットカーペットOKお部屋の雰囲気に合わせて、5色からお好きな色を選んで頂けます!自分だけのDIY床材を見つけよう!
用途事務所の雰囲気を変えるフロアタイル、フロアマットとして
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
122×18×0.4(1枚)
質量(kg)
1.8(1枚)
材質
PVC貼り、PU加工
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
豊富なデザインヴァリエーション。
全厚3.0mm表面クリア層0.4mmで強く長持ち。
特殊UV樹脂コーティング仕上げによるイージーメンテナンス性。
寸法(mm)
100×914.4
材質
塩ビ
厚さ(mm)
3.0
接着剤
(一般工法)セメントAK/セメントHM、(耐水工法)セメントU10/セメントEP20
工法
一般、耐水
適応下地
(一般工法)セメント系、モルタル、コンクリート、(耐水工法)セメント系、モルタル、コンクリート
積載物・荷台の保護、防音効果、荷崩れ防止に最適です。
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)
50×50
材質(パイル)
ポリプロピレン100%
厚さ(mm)
約6
材質(裏)
PVC
パイル長(mm)
約3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)
1以下
パイル密度
1/10G
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T1G2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆